HONEYWELL Kabeltrekkbrytere

Pålitelige NC eller NO kabeltrekkbrytere for å gi nødstopp av transportbånd og store maskineri. Kostnadseffektivt alternativ for flere nødtrykknapper. Tilgjengelig i enkel- og dobbelende varianter

filtre

HONEYWELL -

2NC / 2NO Nødkabelbryter

StilModellDybdeIndikatorLengdeMin. StrømMonteringsstilBreddePris (eks. mva)
A1CPSA2B2.57 "120 VAC rød LED10.62 "50 mA til 10 A (termisk)Enkelt slutt3.9 "9 379NOK
A1CPSA2A2.57 "24 VDC rød LED10.62 "50 mA til 10 A (termisk)Enkelt slutt3.9 "14 540NOK
A1CPSA6A2.57 "24 VDC rød LED10.62 "10 uA til 50 mA lavenergiEnkelt slutt3.9 "9 874NOK
B1CPSA22.57 "Nei10.62 "50 mA til 10 A (termisk)Enkelt slutt3.9 "7 912NOK
C2CPSA2A1A3.66 "24 VDC rød multi-cluster LED12.75 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End12.75 "32 186NOK
D2CPSA1A2B3.66 "120 VAC rød multi-cluster LED9.63 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End9.63 "27 679NOK
E2CPSA1A13.66 "Nei12.75 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End12.75 "13 212NOK
C2CPSA1A1B3.66 "120 VAC rød multi-cluster LED12.75 "10 uA til 50 mA lavenergiDouble End12.75 "16 175NOK
HONEYWELL -

1NC / 1NO Nødkabelbryter

StilModellIndikatorMin. StrømPris (eks. mva)
A1CPSA1A24 VDC rød LED50 mA til 10 A (termisk)7 930NOK
A1CPSA1B120 VAC rød LED50 mA til 10 A (termisk)8 191NOK
B1CPSA5Nei10 uA til 50 mA lavenergi7 758NOK
B1CPSA1Nei50 mA til 10 A (termisk)7 671NOK
HONEYWELL -

Kabeltrekkbryter Dobbelt 3nc / 1no

ModellSakPris (eks. mva)
2CPSA1B1AA3RGF23 388 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?