CHECKERS Komponenter for kabelbeskyttelsessystem

Brukes på kontorer og verksteder for å beskytte elektriske kabler og ledninger mot fotgjenger-/kjøretøytrafikk. Har slitesterk polyuretankonstruksjon og er tilgjengelig i drop-over og split-top varianter

filtre

CHECKERS -

Drop Over kabelbeskytter

StilModellFARGEtilkobling stilHøydeLastekapasitetAntall kanalerBreddePris (eks. mva)
AFL1X1.5-BSvartL-formet, fall over0.75 "1050 lb.15.25 "956NOK
BFL1X4-BSvartL-formet, fall over1.5 "1050 lb.110.75 "2 280NOK
CFL2X1.75-BSvartL-formet, fall over1.5 "1050 lb.210.75 "1 808NOK
DFL2X1.75-OoransjeL-formet, fall over1.5 "1050 lb.210.75 "1 841NOK
EFL1X1.5-OoransjeL-formet, fall over0.75 "1050 lb.15.25 "956NOK
FFL1X4-OoransjeL-formet, fall over1.5 "1050 lb.110.75 "2 280NOK
GCP1X125-GP-DO / OoransjeT-formet, fall over1.62 "11,700 lb.111.5 "4 038NOK
HCP1X225-GP-DO-OoransjeT-formet, fall over3"8500 (dekk), 17,000 (aksel) lb.114.25 "5 202NOK
CHECKERS -

Splitt topp kabelbeskytter

StilModellHøydeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
ACP1X125-GP-O1.62 "11,700 lb.11.5 "3 891NOK
BCP1X225-GP-O3"8500 (dekk), 17,000 (aksel) lb.14.25 "5 410NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?