CHECKERS CP1X225-GP-DO-O Kabelbeskytter faller over 1 kanal | AE4QZK 5MKH3

CHECKERS CP1X225-GP-DO-O Kabelbeskytter fall over 1 kanal

På lager
Vare: AE4QZK Modell: CP1X225-GP-DO-OKryssreferanse: 5MKH3

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Kanalhøyde2.25 "
Channel Bredde2.25 "
kanaler1
FARGEoransje
tilkobling stilT-formet, fall over
Høyde3"
Lengde3ft.
Lastekapasitet8500 (dekk), 17,000 (aksel) lb.
Materialepolyuretan
Maks. Kabeldia.2-1 / 4 "
Antall kanaler1
StilSlipp over
Bredde14.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1205
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hengselpinnemateriale (forsterket glassfiber)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEtilkobling stilHøydeLastekapasitetAntall kanalerBreddePris
CHECKERS FL1X1.5-B kabelbeskytter 5.25 tommers bredde | AB6UJT 22F232 FL1X1.5-BSvartL-formet, fall over0.75 "1050 lb.15.25 "956NOK
CHECKERS FL1X4-B Kabelbeskytter 4 Tommers kanal W | AB6UJU 22F233 FL1X4-BSvartL-formet, fall over1.5 "1050 lb.110.75 "2 280 NOK
CHECKERS FL2X1.75-O Kabelbeskytter Oransje 3 fots lengde | AB6UJV 22F234 FL2X1.75-OoransjeL-formet, fall over1.5 "1050 lb.210.75 "1 841 NOK
CHECKERS FL2X1.75-B Kabelbeskytter Svart 3 fots lengde | AB6UJW 22F235 FL2X1.75-BSvartL-formet, fall over1.5 "1050 lb.210.75 "1 808 NOK
CHECKERS FL1X1.5-O kabelbeskytter 5.25 x 0.75 tommer 3 fot oransje | AC9VWJ 3KUP5 FL1X1.5-OoransjeL-formet, fall over0.75 "1050 lb.15.25 "956NOK
CHECKERS FL1X4-O kabelbeskytter 10.75 x 1.5 tommer 3 fot oransje | AC9VWK 3KUP7 FL1X4-OoransjeL-formet, fall over1.5 "1050 lb.110.75 "2 280 NOK
CHECKERS CP1X125-GP-DO/O kabelbeskytter 11.5 x 1.6 tommer 3 fot oransje | AC9VWQ 3KUT9 CP1X125-GP-DO / OoransjeT-formet, fall over1.62 "11,700 lb.111.5 "4 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHECKERS CP1X225-GP-DO-O Kabelbeskytter fall over 1 kanal
5 202 NOK / enhet