CHECKERS CP1X125-GP-DO/O kabelbeskytter 11.5 x 1.6 tommer 3 fot oransje | AC9VWQ 3KUT9

CHECKERS CP1X125-GP-DO/O kabelbeskytter 11.5 x 1.6 tommer 3 fot oransje

På lager
Vare: AC9VWQ Modell: CP1X125-GP-DO/OKryssreferanse: 3KUT9

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Kanalhøyde1.25 "
Channel Bredde1.25 "
kanaler1
FARGEoransje
tilkobling stilT-formet, fall over
Høyde1.62 "
Lengde3ft.
Lastekapasitet11,700 lb.
Materialepolyuretan
Maks. Kabeldia.1.25 "
Antall kanaler1
StilSlipp over
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.12
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEtilkobling stilHøydeLastekapasitetAntall kanalerBreddePris
CHECKERS FL1X1.5-B kabelbeskytter 5.25 tommers bredde | AB6UJT 22F232 FL1X1.5-BSvartL-formet, fall over0.75 "1050 lb.15.25 "956NOK
CHECKERS FL1X4-B Kabelbeskytter 4 Tommers kanal W | AB6UJU 22F233 FL1X4-BSvartL-formet, fall over1.5 "1050 lb.110.75 "2 280 NOK
CHECKERS FL2X1.75-O Kabelbeskytter Oransje 3 fots lengde | AB6UJV 22F234 FL2X1.75-OoransjeL-formet, fall over1.5 "1050 lb.210.75 "1 841 NOK
CHECKERS FL2X1.75-B Kabelbeskytter Svart 3 fots lengde | AB6UJW 22F235 FL2X1.75-BSvartL-formet, fall over1.5 "1050 lb.210.75 "1 808 NOK
CHECKERS FL1X1.5-O kabelbeskytter 5.25 x 0.75 tommer 3 fot oransje | AC9VWJ 3KUP5 FL1X1.5-OoransjeL-formet, fall over0.75 "1050 lb.15.25 "956NOK
CHECKERS FL1X4-O kabelbeskytter 10.75 x 1.5 tommer 3 fot oransje | AC9VWK 3KUP7 FL1X4-OoransjeL-formet, fall over1.5 "1050 lb.110.75 "2 280 NOK
CHECKERS CP1X225-GP-DO-O Kabelbeskytter faller over 1 kanal | AE4QZK 5MKH3 CP1X225-GP-DO-OoransjeT-formet, fall over3"8500 (dekk), 17,000 (aksel) lb.114.25 "5 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHECKERS CP1X125-GP-DO/O kabelbeskytter 11.5 x 1.6 tommer 3 fot oransje
4 038 NOK / enhet