Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHECKERS FL2X1.75-B Kabelbeskytter Svart 3 fots lengde | AB6UJW 22F235

CHECKERS FL2X1.75-B Kabelbeskytter Svart 3 fots lengde

På lager
Vare: AB6UJW Modell: FL2X1.75-BKryssreferanse: 22F235

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 808 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter
Kanalhøyde1"
Channel Bredde1.75 "
kanaler2
FARGESvart
tilkobling stilL-formet, fall over
Høyde1.5 "
Lengde3ft.
Lastekapasitet1050 lb.
Materialepolyuretan
Maks. Kabeldia.1"
Antall kanaler2
StilSlipp over
Bredde10.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)94.95
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEtilkobling stilHøydeLastekapasitetAntall kanalerBreddePris
CHECKERS FL1X1.5-B kabelbeskytter 5.25 tommers bredde | AB6UJT 22F232 FL1X1.5-BSvartL-formet, fall over0.75 "1050 lb.15.25 "956NOK
CHECKERS FL1X4-B Kabelbeskytter 4 Tommers kanal W | AB6UJU 22F233 FL1X4-BSvartL-formet, fall over1.5 "1050 lb.110.75 "2 280 NOK
CHECKERS FL2X1.75-O Kabelbeskytter Oransje 3 fots lengde | AB6UJV 22F234 FL2X1.75-OoransjeL-formet, fall over1.5 "1050 lb.210.75 "1 841 NOK
CHECKERS FL1X1.5-O kabelbeskytter 5.25 x 0.75 tommer 3 fot oransje | AC9VWJ 3KUP5 FL1X1.5-OoransjeL-formet, fall over0.75 "1050 lb.15.25 "956NOK
CHECKERS FL1X4-O kabelbeskytter 10.75 x 1.5 tommer 3 fot oransje | AC9VWK 3KUP7 FL1X4-OoransjeL-formet, fall over1.5 "1050 lb.110.75 "2 280 NOK
CHECKERS CP1X125-GP-DO/O kabelbeskytter 11.5 x 1.6 tommer 3 fot oransje | AC9VWQ 3KUT9 CP1X125-GP-DO / OoransjeT-formet, fall over1.62 "11,700 lb.111.5 "4 038 NOK
CHECKERS CP1X225-GP-DO-O Kabelbeskytter faller over 1 kanal | AE4QZK 5MKH3 CP1X225-GP-DO-OoransjeT-formet, fall over3"8500 (dekk), 17,000 (aksel) lb.114.25 "5 202 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHECKERS FL2X1.75-B Kabelbeskytter Svart 3 fots lengde
1 808 NOK / enhet