Kabelslange bæresystemer

filtre

StilModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris (eks. mva)
A250-03-055-0-12.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm331NOK
A250-05-055-0-12.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.87 "/ 73 mm402NOK
A250-07-055-0-12.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm441NOK
A250-10-055-0-42.17 "/ 55 mm4.06 "/ 103 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm274.69 "/ 119 mm1 607NOK
A250-03-055-0-42.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm272.13 "/ 54 mm1 412NOK
A250-10-055-0-12.17 "/ 55 mm4.06 "/ 103 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm74.69 "/ 119 mm473NOK
A250-05-055-0-42.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm272.87 "/ 73 mm1 580NOK
A250-07-055-0-42.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm4ft.5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm273.66 "/ 93 mm1 760NOK
A250-10-100-0-43.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm274.69 "/ 119 mm1 673NOK
A250-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm382NOK
A250-07-100-0-13.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm73.66 "/ 93 mm410NOK
A250-05-100-0-43.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.87 "/ 73 mm1 553NOK
A250-03-100-0-43.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm272.13 "/ 54 mm1 345NOK
A250-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm352NOK
A250-07-100-0-43.94 "/ 100 mm3.03 "/ 77 mm4ft.9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm273.66 "/ 93 mm1 671NOK
A250-10-100-0-13.94 "/ 100 mm4.06 "/ 103 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm74.69 "/ 119 mm472NOK
A250-10-125-0-44.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm274.69 "/ 119 mm1 702NOK
A250-07-125-0-44.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm273.66 "/ 93 mm1 707NOK
A250-03-125-0-44.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.13 "/ 54 mm1 480NOK
A250-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm378NOK
A250-05-125-0-44.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm4ft.11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm272.87 "/ 73 mm1 447NOK
A250-10-125-0-14.92 "/ 125 mm4.06 "/ 103 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm74.69 "/ 119 mm472NOK
A250-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm399NOK
A250-07-125-0-14.92 "/ 125 mm3.03 "/ 77 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm73.66 "/ 93 mm410NOK
KABELSCHLEPP -

Varitrak (r) Åpen stålbolt

StilModellBøy radiusHulbreddeSløyfehøydeSløyfelengdeUtenfor breddePris (eks. mva)
AS1800-16.00-RMS-320-3v112.6 "/ 320 mm16 "/ 406.4 mm30.71 "/ 780 mm67.91 "/ 1725 mm18.44 "/ 468.4 mm4 088NOK
AS1800-16.00-RMS-435-3v117.13 "/ 435 mm16 "/ 406.4 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm18.44 "/ 468.4 mm4 088NOK
BS1800-12.00-RMS-435-2v117.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm4 395NOK
KABELSCHLEPP -

Varitrak Mc Open Nylon / aluminium

StilModellSløyfelengdeBøy radiusKavitetshøydeAntall lenkerUtenfor breddeHulbreddeHøydeLengdePris (eks. mva)
AMC0475-4.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"1 200NOK
AMC0475-5.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft.5 235NOK
AMC0475-2.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft.4 676NOK
AMC0475-5.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"1 831NOK
AMC0475-4.00-RS-100516.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft.5 088NOK
AMC0475-2.00-RS-100116.14 "/ 410 mm3.94 "/ 100 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"1 069NOK
AMC0475-5.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm75.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm1"1 831NOK
AMC0475-4.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm74.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm1"1 200NOK
AMC0475-2.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm332.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm5ft.4 676NOK
AMC0475-5.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm335.67 "/ 144 mm5 "/ 127 mm1.54 "/ 39 mm5ft.5 235NOK
AMC0475-4.00-RS-130519.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm334.67 "/ 118.6 mm4 "/ 101.6 mm1.54 "/ 39 mm5ft.5 088NOK
AMC0475-2.00-RS-130119.84 "/ 504 mm5.12 "/ 130 mm1.1 "/ 28 mm72.67 "/ 67.8 mm2 "/ 50.8 mm1.54 "/ 39 mm1"1 450NOK
BMC0650-7.50-RS-145-2V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm58.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm1"1 727NOK
CMC0650-.8.50-RS-145-3V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm59.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm1"1 904NOK
BMC0650-6.75-RS-145-2V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm247.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft.5 379NOK
BMC0650-7.50-RS-145-2V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm248.68 "/ 220.4 mm7.5 "/ 190.5 mm2.37 "/ 60 mm5ft.5 500NOK
DMC0650-6.00-RS-145-1V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm56.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm1"1 075NOK
BMC0650-6.75-RS-145-2V123.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm57.93 "/ 201.4 mm6.75 "/ 171.5 mm2.37 "/ 60 mm1"1 544NOK
CMC0650-.8.50-RS-145-3V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm249.68 "/ 246 mm8.5 "/ 215.9 mm2.37 "/ 60 mm5ft.5 794NOK
DMC0650-6.00-RS-145-1V523.07 "/ 586 mm5.71 "/ 145 mm1.97 "/ 50 mm246.18 "/ 157 mm6 "/ 152.4 mm2.37 "/ 60 mm5ft.3 579NOK
EMC0950-10.00-RS-170-3V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm1711.34 "/ 288 mm10 "/ 254 mm3.15 "/ 80 mm5ft.6 411NOK
FMC0950-6.00-RS-170-2V128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm47.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm1"1 687NOK
EMC0950-8.00-RS-170-3V128.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm49.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm1"2 044NOK
EMC0950-8.00-RS-170-3V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm179.34 "/ 237.2 mm8 "/ 203.2 mm3.15 "/ 80 mm5ft.5 500NOK
FMC0950-6.00-RS-170-2V528.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.13 "/ 54.1 mm177.34 "/ 186.4 mm6 "/ 152.4 mm3.15 "/ 80 mm5ft.5 294NOK
IGUS -

Vertikale skilleark Medium - Pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
260-10AE9KUH107NOK
IGUS -

Kabelholder liten åpen ytre bredde 1.42 tommer / 36 mm

ModellSakPris (eks. mva)
15-025-038-0-3AE9FWQ1 024 NOK
TSUBAKI -

Klemmebolter Robotrax 3d For AD8XJP AD8XJQ

ModellSakPris (eks. mva)
60560-SetAD8XKA217NOK
TSUBAKI -

Wire 3d runde W0.16in L16 føtter

ModellSakPris (eks. mva)
60581-5000AD8XJY808NOK
IGUS -

Kabelholder Hd Tube Ytre Bredde 13.15in / 334mm

ModellSakPris (eks. mva)
880-30-200-0-1AE9KWW2 057 NOK
12

Kabelslange bæresystemer

Kabel- og slangesystemer fungerer som guider når du bærer eller flytter kabel og slanger mens de beskytter dem mot smuss, rusk og andre miljøfaktorer. De er stille under bruk og er tilgjengelige som lukkede, åpne, trykk, runde, rør og glidelåsholdere

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?