Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 880-30-200-0-1 Cable Carrier Hd Tube Ytre Width 13.15in / 334mm | AE9KWW 6KGV4

IGUS 880-30-200-0-1 Kabelholder Hd-rør Ytre bredde 13.15 tommer / 334 mm

På lager
Vare: AE9KWW Model: 880-30-200-0-1Kryssref: 6KGV4
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
2 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius7.87 "/ 200 mm
Kavitetshøyde2.20 "/ 56 mm
Hulbredde11.81 "/ 300 mm
Høyde3.31 "/ 84 mm
Lengde1"
Link til Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Sløyfehøyde19.09 "/ 485 mm
Sløyfelengde35.43 "/ 900 mm
Antall lenker4
Utenfor bredde13.15 "/ 334 mm
Stilvedlagt
typenStor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 880-30-200-0-1 Kabelholder Hd-rør Ytre bredde 13.15 tommer / 334 mm
2 016 NOK / enhet