Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 15-025-038-0-3 Kabelholder liten åpen ytre bredde 1.42 tommer / 36 mm | AE9FWQ 6JHD3

IGUS 15-025-038-0-3 Kabelholder liten åpen ytre bredde 1.42 tommer / 36 mm

På lager
Vare: AE9FWQ Model: 15-025-038-0-3Kryssref: 6JHD3
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
1 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius1.5 "/ 38 mm
Kavitetshøyde0.670 "/ 17 mm
Hulbredde0.980 "/ 25 mm
Høyde0.940 "/ 24 mm
Lengde3ft.
Link til Link Pitch1.20 "/ 30.5 mm
Sløyfehøyde3.94 "/ 100 mm
Sløyfelengde7.28 "/ 185 mm
Antall lenker30
Utenfor bredde1.42 "/ 36 mm
StilGlidelås
typenLiten

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 15-025-038-0-3 Kabelholder liten åpen ytre bredde 1.42 tommer / 36 mm
1 024 NOK / enhet