Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS 250-05-125-0-4 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 2.87 tommer / 73 mm | AE9KQR 6KGE5

IGUS 250-05-125-0-4 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 2.87 tommer / 73 mm

På lager
Vare: AE9KQR Model: 250-05-125-0-4Kryssref: 6KGE5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 447 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius4.92 "/ 125 mm
Kavitetshøyde0.980 "/ 25 mm
Hulbredde2.24 "/ 57 mm
Høyde1.38 "/ 35 mm
Lengde4ft.
Link til Link Pitch1.81 "/ 46 mm
Sløyfehøyde11.22 "/ 285 mm
Sløyfelengde19.53 "/ 496 mm
Antall lenker27
Utenfor bredde2.87 "/ 73 mm
StilÅpen
typenMedium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)33.78
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8487900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
IGUS 250-03-055-0-1 Kabelholder Medium Åpen ytre bredde 2.13in / 54mm | AE9FXB 6JHE3 250-03-055-0-12.17 "/ 55 mm1.50 "/ 38 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.13 "/ 54 mm331NOK
IGUS 250-03-100-0-1 Kabelholder Medium Åpen Ytre bredde 2.13in / 54mm | AE9FXC 6JHE4 250-03-100-0-13.94 "/ 100 mm1.50 "/ 38 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.13 "/ 54 mm352NOK
IGUS 250-03-125-0-1 Kabelholder Medium Åpen ytre bredde 2.13in / 54mm | AE9FXD 6JHE5 250-03-125-0-14.92 "/ 125 mm1.50 "/ 38 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.13 "/ 54 mm378NOK
IGUS 250-05-055-0-1 Kabelholder Medium Åpen Ytre bredde 2.87in / 73mm | AE9FXE 6JHE6 250-05-055-0-12.17 "/ 55 mm2.24 "/ 57 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm72.87 "/ 73 mm402NOK
IGUS 250-05-100-0-1 Kabelholder Medium Åpen Ytre bredde 2.87in / 73mm | AE9FXF 6JHE7 250-05-100-0-13.94 "/ 100 mm2.24 "/ 57 mm1"9.25 "/ 235 mm16.30 "/ 414 mm72.87 "/ 73 mm382NOK
IGUS 250-05-125-0-1 Kabelholder Medium Åpen Ytre Bredde 2.87in / 73mm | AE9FXG 6JHE8 250-05-125-0-14.92 "/ 125 mm2.24 "/ 57 mm1"11.22 "/ 285 mm19.53 "/ 496 mm72.87 "/ 73 mm399NOK
IGUS 250-07-055-0-1 Kabelholder Medium Åpen ytre bredde 3.66in / 93mm | AE9FXH 6JHE9 250-07-055-0-12.17 "/ 55 mm3.03 "/ 77 mm1"5.71 "/ 145 mm10.87 "/ 276 mm73.66 "/ 93 mm441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS 250-05-125-0-4 Kabelholder Medium åpen ytre bredde 2.87 tommer / 73 mm
1 447 NOK / enhet