TRACTEL Kabelløftere og skralleavtrekkere

Griphoist kabelheiser tillater rask trekking og løfting av last i horisontal, vertikal eller vinklet orientering. Har U-formede kjever for et tett grep om tauet og overbelastningsskjærstift for å forhindre skade. Settene inkluderer en talje, ståltau, teleskophåndtak og remskive.

filtre

TRACTEL -

Manuell kabelløft

StilModellKabeldia.Handle LengdeLøftekapasitetMin. Mellom krokerTrekk kapasitetPris (eks. mva)
ATU-325 / 8 "26 "til 45"8000 lb.32.5 "16,000 lb.68 237NOK
BT-5325 / 8 "26 "til 45"8000 lb.29 "16,000 lb.54 886NOK
CTU 175 / 16 "18 "til 28"2000 lb.28.5 "4000 lb.29 213NOK
BT 5085 / 16 "16 "til 27"2000 lb.20.5 "4000 lb.23 518NOK
BT-5167 / 16 "26 "til 45"4000 lb.26 "8000 lb.32 351NOK
CTU287 / 16 "26 "til 45"4000 lb.36.5 "8000 lb.47 502NOK
StilModellKabeldia.LøftekapasitetTrekk kapasitetPris (eks. mva)
ARedning TU32K5 / 8 "8000 lb.16,000 lb.70 756NOK
ARedning TU17K5 / 16 "2000 lb.4000 lb.31 757NOK
ARedning TU28K7 / 16 "4000 lb.8000 lb.47 450NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?