TRACTEL TU28 Manuell kabelløfter | AF2UJB 6XXF8

TRACTEL TU28 manuell kabelløfter

På lager
Vare: AF2UJB Modell: TU28Kryssref: 6XXF8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 502 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell kabelløft
Kabeldia.7 / 16 "
Kabellengde30ft.
FinishSink belagt
Handle Lengde26 "til 45"
Krokåpning1"
Løftekapasitet4000 lb.
MaterialeGalvanisert stål
Min. Mellom kroker36.5 "
Trekk kapasitet8000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.1
Skipets høyde (cm)43.43
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode8425190000
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Undermerke: GRIPHOIST

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.Handle LengdeLøftekapasitetMin. Mellom krokerTrekk kapasitetPris
TRACTEL TU 17 manuell kabelløfter | AF2UHZ 6XXF6 TU 175 / 16 "18 "til 28"2000 lb.28.5 "4000 lb.29 213 NOK
TRACTEL TU-32 manuell kabelløfter | AF2UJD 6XXG0 TU-325 / 8 "26 "til 45"8000 lb.32.5 "16,000 lb.68 237 NOK
TRACTEL T 508 Manuell kabelløfter | AF2UJF 6XXG2 T 5085 / 16 "16 "til 27"2000 lb.20.5 "4000 lb.23 518 NOK
TRACTEL T-516 manuell kabelløfter | AF2UJG 6XXG3 T-5167 / 16 "26 "til 45"4000 lb.26 "8000 lb.32 351 NOK
TRACTEL T-532 Manuell kabelløfter | AF2UJH 6XXG4 T-5325 / 8 "26 "til 45"8000 lb.29 "16,000 lb.54 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRACTEL TU28 manuell kabelløfter
47 502 NOK / enhet