TRACTEL TU 17 manuell kabelløfter | AF2UHZ 6XXF6

TRACTEL TU 17 Manuell kabelløfter

På lager
Vare: AF2UHZ Modell: TU 17Kryssref: 6XXF6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell kabelløft
Kabeldia.5 / 16 "
Kabellengde30ft.
FinishSink belagt
Handle Lengde18 "til 28"
Krokåpning1"
Løftekapasitet2000 lb.
MaterialeGalvanisert stål
Min. Mellom kroker28.5 "
Trekk kapasitet4000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.73
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8425190000
OpprinnelseslandFR

Produktdetaljer:

    • Undermerke: GRIPHOIST

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.Handle LengdeLøftekapasitetMin. Mellom krokerTrekk kapasitetPris
TRACTEL TU28 Manuell kabelløfter | AF2UJB 6XXF8 TU287 / 16 "26 "til 45"4000 lb.36.5 "8000 lb.35 539 NOK
TRACTEL TU-32 manuell kabelløfter | AF2UJD 6XXG0 TU-325 / 8 "26 "til 45"8000 lb.32.5 "16,000 lb.51 035 NOK
TRACTEL T 508 Manuell kabelløfter | AF2UJF 6XXG2 T 5085 / 16 "16 "til 27"2000 lb.20.5 "4000 lb.17 230 NOK
TRACTEL T-516 manuell kabelløfter | AF2UJG 6XXG3 T-5167 / 16 "26 "til 45"4000 lb.26 "8000 lb.23 663 NOK
TRACTEL T-532 Manuell kabelløfter | AF2UJH 6XXG4 T-5325 / 8 "26 "til 45"8000 lb.29 "16,000 lb.40 504 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRACTEL TU 17 Manuell kabelløfter
22 275 NOK / enhet