GREENLEE Kabel- og ledningskutter

Inkluderer lette og kompakte manuelle/hydrauliske kabelkuttere med robust design med slagfaste og kantede/overflateslipte blader for tretthetsmotstand samtidig som de tillater et presist snitt, ambolt eller skjær.

filtre

GREENLEE -

Kabelsaks

Greenlee kabelkuttere er egnet for å kutte kabler for elektriske ledninger, produksjon og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Disse lette kutterne har isolerte grep for beskyttelse mot elektriske støt fra strømførende kretser, og utvalgte modeller har kompakt design for å muliggjøre enhåndsbetjening samtidig som de sikrer brukervennlighet på trange steder. De har tohastighets skrallemekanisme for justering til lett/tung skjæring avhengig av brukskravet. Velg fra et omfattende utvalg av disse kabelkutterne, tilgjengelig i 7 - 31.5 tommers lengder.

StilModellSkjærehandlingHåndtak DesignSakTotal lengdePris (eks. mva)
A757--Ratchet kabel kutter-15 408NOK
B750H767--Kabelskjærer-42 230NOK
CHK520--Kabelskjærer-29 532NOK
DSDK105Ambolt CutLoopKabelskjærer18.875 "44 100NOK
E705Center CutGlassfiberKabelskjærer25.5 "3 587NOK
F706Center CutGlassfiberKabelskjærer31.5 "4 061NOK
G718FCenter CutGlassfiberKabelskjærer17.5 "2 799NOK
H765Center CutGlassfiberKabelskjærer37 "6 311NOK
I704Center CutGlassfiberKabelskjærer21 "3 449NOK
J727MSkjærklippPVC dekketKabelskjærer9.25 "802NOK
K773SkjærklippGlassfiberKabelskjærer15.5 "9 690NOK
L749SkjærklippRubber GripKabelskjærer28 "2 451NOK
M727SkjærklippStålKabelskjærer9.25 "717NOK
GREENLEE -

Skraldekabelkuttere

Greenlee skrallekabelkuttere er designet for å kutte kabler nøyaktig. Disse kabelkutterne har en enkelthastighets skrallemekanisme med en bladutløserfunksjon som gjør at bladene kan åpnes midt i kuttet. De har en kompakt design, noe som gjør dem optimale for trange steder. Disse kutterne har enhåndsbetjening for å sikre mindre tretthet på kroppen, og er tilgjengelige i lengder fra 10 til 20 tommer.

StilModellSkjærehandlingHåndtak DesignTotal lengdePris (eks. mva)
A776Center CutGlassfiber20 "11 797NOK
B761Center CutGlassfiber10.75 "10 437NOK
C759Center CutStål10.5 "5 916NOK
D45206Center CutPolstret grep10 "8 473NOK
E45207Center CutPolstret grep11 "9 462NOK
F760Center CutStål13.75 "7 004NOK
G774SkjærklippGlassfiber19.125 "10 493NOK
GREENLEE -

Avbitertang

StilModellPris (eks. mva)
AESG55LX1177 849NOK
RFQ
BESG25LX1153 234NOK
RFQ
CESG45LX1166 111NOK
RFQ
GREENLEE -

Endestripperadapter

ModellSakPris (eks. mva)
GTSD-1930CJ2CPZ3 705 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?