Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE 45207 Skrallekabelkutter, 11 tommers totallengde, 2 tommers kjevestørrelse, polstret grepshåndtak | AB6JHD 21TX94

GREENLEE 45207 Skrallekabelkutter, 11 tommers totallengde, 2 tommers kjevestørrelse, polstret håndtak

På lager
Vare: AB6JHD Modell: 45207Kryssref.: 21TX94
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
9 462 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRatchet kabel kutter
KabeltypeElektrisk/datakabel
SkjærehandlingCenter Cut
Skjærekapasitet600 kcmil
Skjærekapasitet aluminium1000 MCM
GrepematerialeGummi
Håndtere fargeGrønn
Håndtak DesignPolstret grep
HåndteringsmaterialeStål
Kjeve Lengde2"
Total lengde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8203300000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSkjærehandlingHåndtak DesignTotal lengdePris
GREENLEE 759 kompakt skrallekabelkutter, 10-1/2 tomme totallengde | AA9NTG 1ED69 759Center CutStål10.5 "5 916 NOK
GREENLEE 761 tohånds skrallekutter, 10-3/4 tommers totallengde, glassfiberhåndtak | AA9NTH 1ED70 761Center CutGlassfiber10.75 "10 437 NOK
GREENLEE 774 Kabelkutter med to hastigheter, 19-1/8 tommers totallengde, glassfiberhåndtak | AA9NTJ 1ED71 774SkjærklippGlassfiber19.125 "10 493 NOK
GREENLEE 776 ACSR kabelkutter, 20 tommers totallengde, glassfiberhåndtak | AD7RGX 4GA99 776Center CutGlassfiber20 "11 797 NOK
GREENLEE 760 kompakt skrallekabelkutter, 11-3/4 tommers totallengde | AE4KFK 5LE29 760Center CutStål13.75 "7 004 NOK
GREENLEE 45206 Ratchet kabelkutter, 10 tommers totallengde, 1-7/16 tommers kjevestørrelse | AG9QZX 21TX93 45206Center CutPolstret grep10 "8 473 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE 45207 Skrallekabelkutter, 11 tommers totallengde, 2 tommers kjevestørrelse, polstret håndtak
9 462 NOK / enhet