TENNSCO Tilbehør til kabinettet

Inkluderer et bredt utvalg av hjulsett, ekstra hyller og topper for å forlenge skapets levetid.

filtre

StilModellPris (eks. mva)
AJPS18534NOK
RFQ
AJPS24591NOK
RFQ
TENNSCO -

Ekstra skaphylle

StilModellPris (eks. mva)
ATA-50ES2 042NOK
RFQ
A309572NOK
RFQ
B318477NOK
RFQ
TENNSCO -

Hjulsett

StilModellFARGELengdeLastekapasitetPlattform LengdePlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
ACB-1524------2 195NOK
RFQ
BWBCK-3036S--1000 lbs.---1 680NOK
RFQ
AWBCK-3036-3------2 424NOK
RFQ
CCK24BLKSvart24 "1000 lb.24 "36 "36 "1 997NOK
CCK18BLKSvart18 "1000 lb.18 "36 "36 "1 933NOK
DCK-4824BKSvart24 "1000 lb.24 "48 "-2 374NOK
ECK4824PYChampagne / kitt24 "1000 lb.24 "48 "48 "2 374NOK
FCK18PYChampagne / kitt18 "1000 lb.18 "36 "36 "1 933NOK
FCK24PYChampagne / kitt24 "1000 lb.24 "36 "36 "1 997NOK
GCK4824LGYLysegrå24 "1000 lb.24 "48 "-2 374NOK
HCK18LGYLysegrå18 "1000 lb.18 "36 "36 "1 933NOK
HCK24LGYLysegrå24 "1000 lb.24 "36 "36 "1 997NOK
CCK24GRMedium grå24 "1000 lb.24 "36 "36 "1 997NOK
ICK4824MGYMedium grå24 "1000 lb.24 "48 "-2 374NOK
CCK18GRMedium grå18 "1000 lb.18 "36 "36 "1 933NOK
CCK24SNDSand24 "1000 lb.24 "36 "36 "1 997NOK
CCK18SNDSand18 "1000 lb.18 "36 "36 "1 933NOK
JCK4824SDSand24 "1000 lb.24 "48 "-2 374NOK
TENNSCO -

Ekstra hyller

StilModellFARGEHøydeBreddePris (eks. mva)
A304 BLACKSvart3 / 4 "18 "291NOK
B301 BLACKSvart3 / 4 "36 "503NOK
C307 BLACKSvart1 5 / 16 "48 "894NOK
B302 BLACKSvart1.125 "36 "684NOK
D305 BLACKSvart3 / 4 "18 "345NOK
E306 BLACKSvart1 5 / 16 "48 "707NOK
F306 MED GRÅGrå1 5 / 16 "48 "707NOK
G302 MED GRÅGrå1.125 "36 "684NOK
F307 MED GRÅGrå1-5/1648 "894NOK
H305 MED GRÅGrå3 / 4 "18 "366NOK
I304 GRÅGrå3 / 4 "18 "291NOK
J304 LYS GRÅLysegrå78" 3/4"18 "291NOK
K302 LYS GRÅLysegrå1.125 "36 "684NOK
J305 LYS GRÅLysegrå3 / 4 "18 "345NOK
L301 LYS GRÅLysegrå3 / 4 "36 "503NOK
M306 LYS GRÅLysegrå1 5 / 16 "48 "707NOK
M307 LYS GRÅLysegrå1 5 / 16 "48 "894NOK
N302 SANDSand1.125 "36 "684NOK
O305 SANDSand3 / 4 "18 "345NOK
P301 SANDSand3 / 4 "36 "512NOK
Q304 SantSand3 / 4 "18 "291NOK
R306 SANDSand1 5 / 16 "48 "707NOK
R307 SANDSand1 5 / 16 "48 "894NOK
TENNSCO -

Topp laminert for oppbevaringsskap

ModellSakPris (eks. mva)
LT-3618AH9BDT1 099 NOK
TENNSCO -

Bin Rail, 36 x 3/4 x 1-1/2 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
CBR-36CH3FGF257NOK
Se detaljer
TENNSCO -

Tverrstang, 15-3/4 x 1-7/16 x 7/8 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
15CRCH3FFN158NOK
Se detaljer
TENNSCO -

divider

ModellSakPris (eks. mva)
5ADCH3FKZ89NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?