Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TENNSCO 305 SAND Hylledybde 24 tommer Sand | AF3QLC 8AXN3

TENNSCO 305 SAND Hylle Dybde 24 Tommer Sand

På lager
Vare: AF3QLC Modell: 305 SANDKryssreferanse: 8AXN3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
345NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hylle
FARGESand
Høyde3 / 4 "
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)3.51
Skipets lengde (cm)57.79
Skipets bredde (cm)102.24
HS kode9403908041
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeBreddePris
TENNSCO 304 GRÅ Hylle 18 x 18 x 3/4 Tommer Grå | AF3QLA 8AXN1 304 GRÅGrå3 / 4 "18 "306NOK
TENNSCO 305 MED GREY Hylledybde 24 tommer Grå | AF3QLB 8AXN2 305 MED GRÅGrå3 / 4 "18 "346NOK
TENNSCO 306 SAND Hylledybde 18 tommer Sand | AF3QLH 8AXP6 306 SANDSand1 5 / 16 "48 "765NOK
TENNSCO 301 SORT Hylle 36 Tommer x 18 Tommer Svart | AF3UQB 8DE94 301 BLACKSvart3 / 4 "36 "539NOK
TENNSCO 302 SVART Shel 36 Tommer x 24 Tommer Svart | AF3UQC 8DE95 302 BLACKSvart1.125 "36 "690NOK
TENNSCO 305 LYS GRÅ Hylle 18 tommer x 24 tommer grå | AF3UQD 8DE96 305 LYS GRÅLysegrå3 / 4 "18 "345NOK
TENNSCO 307 LYS GRÅ Hylle 48 tommer x 24 tommer grå | AF3XEJ 8DZN5 307 LYS GRÅLysegrå1 5 / 16 "48 "901NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO 305 SAND Hylle Dybde 24 Tommer Sand
345NOK / enhet