Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TENNSCO 301 LIGHT GRAY Shelf 36 Inch x 18 Inch x 3/4 Inch Gray | AF4ZMX 9T519

TENNSCO 301 LYS GRÅ Hylle 36 tommer x 18 tommer x 3/4 tommer grå

På lager
Vare: AF4ZMX Modell: 301 LYS GRÅKryssref: 9T519
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
503NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra hylle
FARGELysegrå
Høyde3 / 4 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)3.51
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)102.24
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeBreddePris
TENNSCO 304 GRÅ Hylle 18 x 18 x 3/4 Tommer Grå | AF3QLA 8AXN1 304 GRÅGrå3 / 4 "18 "291NOK
TENNSCO 305 MED GREY Hylledybde 24 tommer Grå | AF3QLB 8AXN2 305 MED GRÅGrå3 / 4 "18 "366NOK
TENNSCO 305 SAND Hylledybde 24 tommer Sand | AF3QLC 8AXN3 305 SANDSand3 / 4 "18 "345NOK
TENNSCO 306 SAND Hylledybde 18 tommer Sand | AF3QLH 8AXP6 306 SANDSand1 5 / 16 "48 "707NOK
TENNSCO 301 SORT Hylle 36 Tommer x 18 Tommer Svart | AF3UQB 8DE94 301 BLACKSvart3 / 4 "36 "503NOK
TENNSCO 302 SVART Shel 36 Tommer x 24 Tommer Svart | AF3UQC 8DE95 302 BLACKSvart1.125 "36 "684NOK
TENNSCO 305 LYS GRÅ Hylle 18 tommer x 24 tommer grå | AF3UQD 8DE96 305 LYS GRÅLysegrå3 / 4 "18 "345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO 301 LYS GRÅ Hylle 36 tommer x 18 tommer x 3/4 tommer grå
503NOK / enhet