Murverk negler

filtre

Murspiker er designet for å feste gjenstander på vegger, tak og andre overflater. De er egnet for middels tung belastning og brukes med murstein / betongblokker. Disse tykke, riflede...Les mer

APPROVED VENDOR -

Murspiker riflet 3/4 tommers lengde, 280PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NFA1AD8XDU106NOK
APPROVED VENDOR -

Murspiker riflet 1 1/4 L, 145PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NFA3AD8XDW106NOK
APPROVED VENDOR -

Murspiker riflet 2 tomme lengde, 98PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NFA5AD8XDY106NOK
APPROVED VENDOR -

Murspiker riflet 2 1/2 tommers lengde, 76PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NFA6AD8XDZ106NOK
APPROVED VENDOR -

Murspiker riflet 1 1/2 L, 645PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NFA7AD8XEA488NOK
APPROVED VENDOR -

Murspiker riflet 3 tomme lengde, 66PK

ModellSakPris (eks. mva)
1131103AB6LWH106NOK
APPROVED VENDOR -

Murspiker riflet 1 tomme lengde, 173PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NFA2AD8XDV106NOK
APPROVED VENDOR -

Murspiker riflet 1 1/2 L, 129PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NFA4AD8XDX106NOK
APPROVED VENDOR -

Murspiker riflet 2 1/2 L, 380PK

ModellSakPris (eks. mva)
4NFA8AD8XEB488NOK

Murverk negler

Murspiker er designet for å feste gjenstander på vegger, tak og andre overflater. De er egnet for middels tung belastning og brukes med murstein / betongblokker. Disse tykke, riflede mursteinspikrene har mindre sannsynlighet for å løsne eller skli når du holder en gjenstand, da de har rillede skaft. De kan installeres ved hjelp av hammerbor, standardbor, murbor og rammehammere. Rillene på skaftet biter seg fast i uherdet betong- og tegloverflater.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke punkter bør man huske på når man bruker murspiker?

  • Det anbefales å bruke en rammehammer, som er tyngre og mer solid enn en vanlig klohammer.
  • Før du hamrer, bor pilothull for spiker.
  • Bruk trykkbehandlet tre til å spikre trelast til betong. Standard trelast kan råtne på grunn av fuktighet, som gradvis trenger inn i betongen.
  • Pelslister og gulvplater kan festes til uherdet betong med riflet murspiker dersom gulvet ikke festes direkte til treverket.

Hvilke sikkerhetshensyn bør følges ved bruk av murspiker?

  • Bruk hørselsvern og øyevern mens du borer.
  • Når du borer i betong, bruk en partikkelmaske siden sementstøv kan skade lungene.
  • Ikke bøy neglene mens du kjører dem.
  • Ingen mengde banking ville hjelpe hvis neglen stopper før hodet når overflaten. Ta i stedet ut spikeren og gjør hullet større eller dypere. Etter å ha støvsuget hullet, prøv å spikre igjen.

Hvilke verktøy eller utstyr kan brukes til å hamre disse murspikrene?

  • Slagdrill
  • Murbor
  • Partikkelmaske
  • Øyebeskyttelse
  • Hørselsvern
  • Blyant
  • Innrammingshammer
  • Vakuum

Hva er forskjellen mellom betong- og murspiker?

  • Murspiker kan være runde, firkantede eller riflede, mens betongspiker har riflet skaft.
  • Murspiker er mindre tilbøyelige til å løsne eller skli når du holder en gjenstand fordi de har rillede skaft for å gripe tak i murstein eller betongoverflater.
  • Betongspiker er dyrere, mens murspiker er rimeligere og mindre utsatt for å bøye seg / knuses.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?