SHURFLO Forsterkerpumper og systemer

filtre

SHURFLO -

Intermitterende vannforsterkere

StilModellMaks. PressampsGPM @ 20 PSISpenningBreddeGPM @ 40 PSIHøydeInletPris (eks. mva)
A804-06687 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "13 624NOK
B804-00187 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "8 055NOK
C804-002117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "7 599NOK
A804-029117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "14 861NOK
D804-037117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "17 354NOK
A804-023117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "12 853NOK
D804-026117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "17 459NOK
EWB2-LVPO-01117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "18 403NOK
SHURFLO -

Erstatningspumper

StilModellampsInletMaks. SakspressMaks. PressOutletPris (eks. mva)
A8025-933-2370.5Rask tilkobling87 psi87 psiRask tilkobling5 358NOK
B8025-833-3360.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "6 689NOK
C8025-933-3990.9Rask tilkobling117 psi117 PSIRask tilkobling7 179NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?