SHURFLO Intermitterende vannforsterkere


filtre
Byråoverensstemmelse: UL , Husmateriale: Rustfritt stål , HP: 1/3 , Hz: 60 , Impellermateriale: Santopren , Impeller Type: Membran , Maks. Dia. Faste stoffer: Klart vann , Motorkapsling: Rustfritt stål , Uttak: 3 / 8 " , Fase: enslig , stadier: 1 , Type: Booster , fuktede materialer: NSF
StilModellMaks. PressampsGPM @ 20 PSISpenningBreddeGPM @ 40 PSIHøydeInletPris (eks. mva)
A
804-066
87 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "13 624 NOK
B
804-001
87 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "8 055 NOK
C
804-002
117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "7 599 NOK
A
804-029
117 PSI0.81.4223010 "1.2613 "3 / 8 "14 861 NOK
D
804-037
117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "17 354 NOK
A
804-023
117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "12 853 NOK
D
804-026
117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "17 459 NOK
E
WB2-LVPO-01
117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "18 403 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?