SHURFLO 804-029 Intermitterende vannforsterker 117 psi 230V | AH2HBG 28EA11

SHURFLO 804-029 Intermitterende vannforsterker 117 psi 230V

På lager
Vare: AH2HBG Modell: 804-029Kryssreferanse: 28EA11

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerpumpesystem
Byråets samsvarUL
amps0.8
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Høyde13 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/3
Hz60
PumpehjulsmaterialeSantopren
PumpehjulstypeMembran
Inlet3 / 8 "
Lengde10 "
Maks. Sakspress117 psi
Maks. Dia. TørrstofferKlart vann
Maks. Press117 PSI
Motortemperatur Vurdering34 grader til 170 grader F
MotorhusRustfritt stål
Outlet3 / 8 "
Faseenslig
TrykkbryterinnstillingFabrikksett
Stages1
tank~~POS=TRUNC2
typenBooster
Spenning230
Fuktede materialerNSF
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3504
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressampsGPM @ 20 PSISpenningBreddeGPM @ 40 PSIHøydeInletPris
SHURFLO 804-001 Intermitterende vannforsterker 1 trinn 87psi | AH2HBD 28EA08 804-00187 psi0.51.4211510 1 / 3 "1.2610 "1 / 4 "8 055 NOK
SHURFLO 804-002 Intermitterende vannforsterker 117 psi 3/8 tommer | AH2HBE 28EA09 804-002117 PSI0.81.4211510 1 / 3 "1.2610 "3 / 8 "7 599 NOK
SHURFLO 804-023 Intermitterende vannforsterker 1 trinn 3/8 tommer | AH2HBF 28EA10 804-023117 PSI0.81.611510 "1.4213 "3 / 8 "12 853 NOK
SHURFLO 804-066 Intermitterende vannforsterker 1 trinn 115V | AH2HBH 28EA12 804-06687 psi0.71.4211510 "1.2613 "3 / 8 "13 624 NOK
SHURFLO 804-037 Intermitterende vannforsterker 3/8 tommer 115V | AH2HBJ 28EA13 804-037117 PSI0.91.611511 "1.4216 "3 / 8 "17 354 NOK
SHURFLO 804-026 Intermitterende vannforsterker 1 trinn 1/2 tommer | AH2HBK 28EA14 804-026117 PSI0.91.611511 "1.4216 "1 / 2 "17 459 NOK
SHURFLO WB2-LVPO-01 Intermitterende vannforsterker 117 psi 115V | AH2HBL 28EA15 WB2-LVPO-01117 PSI0.91.611520 "1.4216 "3 / 8 "18 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURFLO 804-029 Intermitterende vannforsterker 117 psi 230V
14 861 NOK / enhet