SHURFLO Erstatningspumper


filtre
Byråoverensstemmelse: UL , GPM @ 20 PSI: 1.42 , GPM @ 40 PSI: 1.26 , Høyde: 4" , Husmateriale: Rustfritt stål , HP: 1/3 , Hz: 60 , Impellermateriale: Santopren , Impeller Type: Membran , Lengde: 8" , Maks. Dia. Faste stoffer: Klart vann , Motorkapsling: Rustfritt stål , Fase: enslig , stadier: 1 , Type: Forsterkerpumpe , Spenning: 115 , fuktede materialer: NSF , Bredde: 4"
StilModellampsInletMaks. SakspressMaks. PressOutletPris (eks. mva)
A
8025-933-237
0.5Rask tilkobling87 psi87 psiRask tilkobling5 358 NOK
B
8025-833-336
0.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "6 689 NOK
C
8025-933-399
0.9Rask tilkobling117 psi117 PSIRask tilkobling7 179 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?