Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHURFLO 8025-933-399 Erstatningspumpe 117 psi 3/8 tommer 115V | AH2HBN 28EA18

SHURFLO 8025-933-399 Erstatningspumpe 117 psi 3/8 tommer 115V

På lager
Vare: AH2HBN Modell: 8025-933-399Kryssreferanse: 28EA18
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
7 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForsterkerpumpe
Byråets samsvarUL
amps0.9
GPM @ 20 PSI1.42
GPM @ 40 PSI1.26
GPM @ 60 PSI1.13
Høyde4"
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/3
Hz60
PumpehjulsmaterialeSantopren
PumpehjulstypeMembran
InletRask tilkobling
Lengde8"
Maks. Sakspress117 psi
Maks. Dia. TørrstofferKlart vann
Maks. Press117 PSI
Motortemperatur Vurdering34 grader til 170 grader F
MotorhusRustfritt stål
OutletRask tilkobling
Faseenslig
TrykkbryterinnstillingFabrikksett
Stages1
typenForsterkerpumpe
Spenning115
Fuktede materialerNSF
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.394
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsInletMaks. SakspressMaks. PressOutletPris
SHURFLO 8025-933-237 Erstatningspumpe 87 psi 115V | AH2HBM 28EA17 8025-933-2370.5Rask tilkobling87 psi87 psiRask tilkobling5 358 NOK
SHURFLO 8025-833-336 Erstatningspumpe 87 psi 3/8 tommer 115V | AH2HBP 28EA19 8025-833-3360.83 / 8 "87 psi87 psi3 / 8 "6 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHURFLO 8025-933-399 Erstatningspumpe 117 psi 3/8 tommer 115V
7 179 NOK / enhet