RONSTAN Blokker og skiver

Designet for bruk med ståltau eller flykabler for å løfte tunge laster. Ha en maksimal arbeidsbelastningsgrense på 3530 lb og kan romme tau med diametre opptil 5/8 tommer 

filtre

RONSTAN -

Skiver

StilModellBearing TypeMonteringshull Dia.Tau Dia.Pris (eks. mva)
ARF1767Ball5 / 16 "3 / 8 "431NOK
ARF1766Ball5 / 16 "3 / 8 "251NOK
ARF1020Ball3 / 16 "1 / 4 "99NOK
BRF1759Lagerløs11 / 32 "9 / 16 "84NOK
BRF1743Lagerløs5 / 16 "1 / 4 "24NOK
BRF251Lagerløs1 / 4 "5 / 16 "68NOK
BRF129Lagerløs1 / 4 "5 / 16 "63NOK
BRF1765Lagerløs11 / 32 "3 / 16 "139NOK
BRF1006Lagerløs1 / 2 "1 / 2 "63NOK
BRF1751Lagerløs11 / 32 "1 / 4 "89NOK
BRF1741Lagerløs1 / 4 "1 / 4 "30NOK
BRF437Lagerløs7 / 16 "5 / 8 "123NOK
BRF128Lagerløs5 / 16 "1 / 2 "58NOK
BRF578Lagerløs1 / 4 "1 / 4 "63NOK
CRF431Oilite1 / 2 "9 / 16 "368NOK
RONSTAN -

Remskiveblokk

StilModellTau Dia.VedleggstypeBearing TypeBreddeArbeidsbelastningsgrenseDybdeDesignet forFinishPris (eks. mva)
ARF103-NittehodePlain-1870 lb.-StåltauNaturlig673NOK
BRF453--Plain-350 lb.-StåltauNaturlig320NOK
CRF104--Plain-1870 lb.-StåltauNaturlig615NOK
DRF418C--Plain-990 lb.-StåltauNaturlig368NOK
ERF31712--Plain17 / 32 "830 lb.1.031 "StåltauNaturlig450NOK
FRF511101 / 2 "-Plain-1650 lb.-Fibertaumalt714NOK
GRF511011 / 2 "-Plain-1650 lb.-Fibertaumalt501NOK
HRF517121 / 2 "-Plain27 / 32 "1760 lb.1.031 "StåltauNaturlig646NOK
IRF50171HL1 / 2 "-Plain-1760 lb.-FibertauNaturlig1 107NOK
JRF50100HL1 / 2 "-Plain-1760 lb.-FibertauNaturlig868NOK
KRF417123 / 8 "-Plain21 / 32 "1100 lb.2.156 "StåltauNaturlig560NOK
LRF4683 / 8 "-Plain-990 lb.-StåltauNaturlig421NOK
MRF551713 / 8 "-Plain-1100 lb.-FibertauSvart matt1 009NOK
NRF40100HL3 / 8 "sjakkelKulelager-1100 lb.-StåltauNaturlig820NOK
ORF411107 / 16 "-Plain-880 kg-Fibertaumalt527NOK
PRF411007 / 16 "-Plain-880 kg-Fibertaumalt397NOK
QRF411017 / 16 "-Plain-880 kg-Fibertaumalt307NOK
RONSTAN -

Snatch Block Fibrøst Tau

StilModellTau Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
ARF67201 / 2 "2200 kg3 744NOK
BRF67305 / 8 "3530 lb.3 859NOK
RONSTAN -

Dreiehjul Block Fibrous Rope 1650 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
RF51100AD7PDC567NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?