Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF51101 Remskiveblokk Fibertau 1650 Lb. | AD7PDB 4FRY2

RONSTAN RF51101 Remskiveblokk fibrøst tau 1650 Lb.

På lager
Vare: AD7PDB Modell: RF51101Kryssref: 4FRY2
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRemskiveblokk
Bearing TypePlain
Blokker materiale316 rustfritt stål
Designet forFibertau
Finishmalt
Monteringshull Dia.15 / 32 "
Tau Dia.1 / 2 "
Skivematerialeacetal
Skive Utvendig Dia.2"
Skivebredde21 / 32 "
Arbeidsbelastningsgrense1650 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483509040
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellTau Dia.VedleggstypeBearing TypeBreddeArbeidsbelastningsgrenseDybdeDesignet forFinishPris
RONSTAN RF103 Remskiveblokk Wire Rope Fixed Eye | AD7PBV 4FRU7 RF103-NittehodePlain-1870 lb.-StåltauNaturlig673NOK
RONSTAN RF104 Remskiveblokk Wire Rope 1870 Lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--Plain-1870 lb.-StåltauNaturlig615NOK
RONSTAN RF468 Remskiveblokk Wire Rope Fixed Eye 990 Lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Plain-990 lb.-StåltauNaturlig421NOK
RONSTAN RF418C Remskiveblokk Wire Rope Fixed Eye 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Plain-990 lb.-StåltauNaturlig368NOK
RONSTAN RF453 Remskiveblokk Wire Rope 350 Lb. | AD7PBZ 4FRV2 RF453--Plain-350 lb.-StåltauNaturlig320NOK
RONSTAN RF50171HL Remskiveblokk Fibertau 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Plain-1760 lb.-FibertauNaturlig1 107 NOK
RONSTAN RF50100HL Remskiveblokk Fibertau 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Plain-1760 lb.-FibertauNaturlig868NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF51101 Remskiveblokk fibrøst tau 1650 Lb.
501NOK / enhet