Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF50100HL Remskiveblokk Fibertau 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6

RONSTAN RF50100HL Remskiveblokk fibrøst tau 1760 Lb.

På lager
Vare: AD7PCB Modell: RF50100HLKryssref: 4FRV6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
857NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRemskiveblokk
Bearing TypePlain
Blokker materiale316 rustfritt stål
Designet forFibertau
Øyekrok Innvendig Dia.15 / 32 "
FinishNaturlig
Tau Dia.1 / 2 "
SkivematerialeNylatron
Skive Utvendig Dia.2"
Skivebredde21 / 32 "
Arbeidsbelastningsgrense1760 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8483509040
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellTau Dia.VedleggstypeBearing TypeBreddeArbeidsbelastningsgrenseDybdeDesignet forFinishPris
RONSTAN RF103 Remskiveblokk Wire Rope Fixed Eye | AD7PBV 4FRU7 RF103-NittehodePlain-1870 lb.-StåltauNaturlig663NOK
RONSTAN RF104 Remskiveblokk Wire Rope 1870 Lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--Plain-1870 lb.-StåltauNaturlig600NOK
RONSTAN RF468 Remskiveblokk Wire Rope Fixed Eye 990 Lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Plain-990 lb.-StåltauNaturlig419NOK
RONSTAN RF418C Remskiveblokk Wire Rope Fixed Eye 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Plain-990 lb.-StåltauNaturlig360NOK
RONSTAN RF453 Remskiveblokk Wire Rope 350 Lb. | AD7PBZ 4FRV2 RF453--Plain-350 lb.-StåltauNaturlig315NOK
RONSTAN RF50171HL Remskiveblokk Fibertau 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Plain-1760 lb.-FibertauNaturlig1 072 NOK
RONSTAN RF31712 Pulley Block Wire Tau 830 Lb. | AD7PCD 4FRV8 RF31712--Plain17 / 32 "830 lb.1.031 "StåltauNaturlig438NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF50100HL Remskiveblokk fibrøst tau 1760 Lb.
857NOK / enhet