Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FALLTECH G7451C Betonganker 310 lb hull 11/16 tommers diameter | AH6YRU 36MF76

FALLTECH G7451C Betonganker 310 lb. Hull 11/16 tommers diameter

På lager
Vare: AH6YRU Modell: G7451CKryssreferanse: 36MF76
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
1 364 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetonganker
Hulldybde4-1 / 2 "
Hull Dia.11 / 16 "
InstallasjonMidlertidig
Lengde6"
MaterialeRustfritt stål
Ring Dia.3"
Strekkfasthet5000 lb.
Vektkapasitet310 lb.
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)14.22
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.SakLengdeMaterialeVektkapasitetBreddePris
FALLTECH G7451A Betonganker 310 lb hull 5/8 tommers diameter | AH6YRT 36MF75 G7451A5 / 8 "Betonganker6"Rustfritt stål310 lb.3"763NOK
FALLTECH G7451AC Betonganker 310 lb. 6 tommer lengde x 3 tommer bredde | AH6YRV 36MF77 G7451AC-Betonganker6"Rustfritt stål310 lb.3"637NOK
FALLTECH G7448 Betonganker Midlertidig 4 fot Lengde | AH6ZYY 36MW09 G7448-Betonganker4ft.Alloy Steel425 lb.1.62 "124NOK
FALLTECH 7452AC armeringsjernsanker, 6 tommers lengde, 0 bolter inkludert, stål, gjenbrukbar | CP4XBF 60XG28 7452AC-Anchor----1 249 NOK
FALLTECH 7472L Armeringsjern, løkke med nett, 6 fot lengde, 0 bolter inkludert, stål | CP4XBG 60XG34 7472L-Anchor----194NOK
FALLTECH 7472 Rebar Anker, Webbed Loop, 6 fot Lengde, 0 Bolter inkludert, Stål | CP4XBH 60XG31 7472-Anchor----209NOK
FALLTECH 7448L Armeringsjern, løkke med nett, 4 fot lengde, 0 bolter inkludert, stål | CP4XBJ 60XG33 7448L-Anchor----134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FALLTECH G7451C Betonganker 310 lb. Hull 11/16 tommers diameter
1 364 NOK / enhet