Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF41110 Remskiveblokk Fibertau 880 Lb. | AD7PDA 4FRY1

RONSTAN RF41110 Remskiveblokk fibrøst tau 880 Lb.

På lager
Vare: AD7PDA Modell: RF41110Kryssref: 4FRY1
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
527NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRemskiveblokk
Bearing TypePlain
Blokker materiale316 rustfritt stål
Designet forFibertau
Finishmalt
Monteringshull Dia.15 / 32 "
Tau Dia.7 / 16 "
Skivematerialeacetal
Skive Utvendig Dia.1-9 / 16 "
Skivebredde17 / 32 "
Arbeidsbelastningsgrense880 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8483509040
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellTau Dia.VedleggstypeBearing TypeBreddeArbeidsbelastningsgrenseDybdeDesignet forFinishPris
RONSTAN RF103 Remskiveblokk Wire Rope Fixed Eye | AD7PBV 4FRU7 RF103-NittehodePlain-1870 lb.-StåltauNaturlig673NOK
RONSTAN RF104 Remskiveblokk Wire Rope 1870 Lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--Plain-1870 lb.-StåltauNaturlig615NOK
RONSTAN RF468 Remskiveblokk Wire Rope Fixed Eye 990 Lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Plain-990 lb.-StåltauNaturlig421NOK
RONSTAN RF418C Remskiveblokk Wire Rope Fixed Eye 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Plain-990 lb.-StåltauNaturlig368NOK
RONSTAN RF453 Remskiveblokk Wire Rope 350 Lb. | AD7PBZ 4FRV2 RF453--Plain-350 lb.-StåltauNaturlig320NOK
RONSTAN RF50171HL Remskiveblokk Fibertau 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Plain-1760 lb.-FibertauNaturlig1 107 NOK
RONSTAN RF50100HL Remskiveblokk Fibertau 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Plain-1760 lb.-FibertauNaturlig868NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF41110 Remskiveblokk fibrøst tau 880 Lb.
527NOK / enhet