Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF40100HL Remskiveblokkwire 1100 lb Lastekapasitet | AJ2HBF 4FRV5

RONSTAN RF40100HL Pulley Block Wire Tau 1100 lb Lastekapasitet

På lager
Vare: AJ2HBF Modell: RF40100HLKryssref: 4FRV5
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
820NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRemskiveblokk
Vedleggstypesjakkel
Bearing TypeKulelager
Designet forStåltau
Øyekrok Innvendig Dia.15 / 32 "
FinishNaturlig
Maks. Kabelstørrelse5 / 32 "
Tau Dia.3 / 8 "
Sheave Inside Dia.1-9 / 16 "
SkivematerialeNylatron
Skive Utvendig Dia.1-9 / 16 "
Skivebredde17 / 32 "
Arbeidsbelastningsgrense1100 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellTau Dia.VedleggstypeBearing TypeBreddeArbeidsbelastningsgrenseDybdeDesignet forFinishPris
RONSTAN RF103 Remskiveblokk Wire Rope Fixed Eye | AD7PBV 4FRU7 RF103-NittehodePlain-1870 lb.-StåltauNaturlig673NOK
RONSTAN RF104 Remskiveblokk Wire Rope 1870 Lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--Plain-1870 lb.-StåltauNaturlig615NOK
RONSTAN RF468 Remskiveblokk Wire Rope Fixed Eye 990 Lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Plain-990 lb.-StåltauNaturlig421NOK
RONSTAN RF418C Remskiveblokk Wire Rope Fixed Eye 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Plain-990 lb.-StåltauNaturlig368NOK
RONSTAN RF453 Remskiveblokk Wire Rope 350 Lb. | AD7PBZ 4FRV2 RF453--Plain-350 lb.-StåltauNaturlig320NOK
RONSTAN RF50171HL Remskiveblokk Fibertau 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Plain-1760 lb.-FibertauNaturlig1 107 NOK
RONSTAN RF50100HL Remskiveblokk Fibertau 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Plain-1760 lb.-FibertauNaturlig868NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF40100HL Pulley Block Wire Tau 1100 lb Lastekapasitet
820NOK / enhet