TAYLOR Benk- og gulvvekter

filtre

TAYLOR -

Benkvekter

StilModellPris (eks. mva)
ATE10FT974NOK
BTE22FT1 634NOK
CTE4003 529NOK
DTE1503 932NOK
ETR2501 980NOK
TAYLOR -

Badeskala

StilModellKraftenhetKapasitetDigital / MekaniskVeier overflatedybdeVeiende overflate breddeeksamenerTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A20044014-136 kg / 300 lb.Mekanisk2"10.5 "1 kg / 2 lb.2"10.25 "186NOK
B48325072-300 lb.Mekanisk2"11.5 "2 lb.2"10.75 "288NOK
C75064192(2) 1.5 Li-ion-batterier180 kg / 400 lb.Digitalt2.25 "14.25 "0.227 kg / 0.5 lb.2.25 "13.5 "637NOK
D74074102(2) 3V Li-Ion-batterier180 kg / 400 lb.Digitalt1.5 "13 "0.09 kg / 0.2 lb.1.5 "13.5 "593NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?