MAG-MATE Løftemagneter under kroken

Sjeldne jordarters permanentmagnetheiser designet for løfting av stålplater, blokker, blokker og beholdere med belastninger på opptil 6600 lb. Har varmebestandighet opptil 180 grader F og et håndtakslåsesystem i PÅ/AV-posisjoner. Eliminer utilsiktede fallulykker forårsaket av strømbrudd

filtre

MAG-MATE -

Løftemagneter

StilModellHandle LengdeMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
APNL02505.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "4 176NOK
APNL16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "18 694NOK
APNL08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "10 454NOK
BPNL250010.125 "6.5 "10.625 "7.125 "8.88 "12.625 "7.125 "25 954NOK
CBL150012 "1.625 "10.75 "4.5 "5.5 "14.5 "6.5 "11 383NOK
DBL040012 "1.625 "3.375 "4.5 "5.5 "7.5 "6.5 "6 030NOK
EBL100012 "1.625 "6.5 "4.5 "5.5 "11 "6.5 "8 367NOK
FCL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "26 456NOK
FCL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "8 688NOK
FCL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "11 223NOK
GCL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "14 253NOK
FCL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "17 074NOK
BPNL500016.75 "8.375 "14.875 "9.25 "18 "16.5 "9.25 "52 624NOK
MAG-MATE -

clevis

StilModellPris (eks. mva)
APNL1600CLVSKIT2 516NOK
BPNL5000CLVSKIT3 304NOK
CPNL0800CLVSKIT2 008NOK
DPNL2500CLVSKIT2 516NOK
EPNL0250CLVSKIT1 697NOK
MAG-MATE -

Løftemagnet, 150 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
DL0150CD8XKX6 061 NOK
MAG-MATE -

Løftemagnet, 334 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
DL0334CD8XKY15 867 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Magnetisk krok, på / av, 35 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
HH035RCD8XPD1 895 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Magnetisk krok, på / av, 110 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
HH110RCD8XPE5 071 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Automatisk løftemagnet

ModellSakPris (eks. mva)
LI-120ALMCD8XXX40 878 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?