Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MAG-MATE PNL0250 Løftemagnet 250 lb Kapasitet 5 Totallengde | AC3PEF 2VCA1

MAG-MATE PNL0250 Løftemagnet 250 lb Kapasitet 5" total lengde

På lager
Vare: AC3PEF Modell: PNL0250Kryssreferanse: 2VCA1
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
3 585 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet
Kausjonsåpningshøyde1-3 / 8 "
Kausjonsåpningsbredde1-1 / 2 "
FotnoterMaks. Nominell kapasitet basert på rent, polert stål og avhengig av materialtykkelse og størrelse
Handle Lengde5.875 "
Magnethøyde2.625 "
Magnetlengde3.625 "
Magnetmaterialeneodym
Magnetbredde2.625 "
Maks. Varmebestandig temp.180 Grader F
Maks. Nominell flat kapasitet250 lb.
Total høyde6.625 "
Total lengde5"
Samlet bredde2.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.18
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)19.69
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Magnetaktivering (låsing av / på håndtak)
    • Maks. Nominell rund kapasitet (125 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
MAG-MATE CL0400 Løftemagnet 400 Lb Kapasitet 7-3 / 4 tommer Total lengde | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "7 458 NOK
MAG-MATE CL1000 løftemagnet 1000 lb kapasitet 10-3 / 4 tommer total lengde | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
RFQ
MAG-MATE CL1500 løftemagnet 1500 lb kapasitet 14-3 / 4 tommer total lengde | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "13 798 NOK
MAG-MATE CL2200 løftemagnet 2200 lb kapasitet 15 tommer total lengde | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "15 728 NOK
MAG-MATE CL3000 løftemagnet 3000 lb kapasitet 19-1 / 4 tommer total lengde | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "24 425 NOK
MAG-MATE PNL0800 Løftemagnet 800 lb Kapasitet 7-7/8" Totallengde | AC3PEG 2VCA2 PNL08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "9 609 NOK
MAG-MATE PNL1600 Løftemagnet 1600 lb Kapasitet 10-3/4" Totallengde | AC3PEH 2VCA3 PNL16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "18 034 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE PNL0250 Løftemagnet 250 lb Kapasitet 5" total lengde
3 585 NOK / enhet