MAG-MATE PNL0800 løftemagnet 800 lb Kapasitet 7-7 / 8 Total lengde | AC3PEG 2VCA2

MAG-MATE PNL0800 løftemagnet 800 lb Kapasitet 7-7/8" total lengde

På lager
Vare: AC3PEG Modell: PNL0800Kryssreferanse: 2VCA2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 609 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet
Kausjonsåpningshøyde2-3 / 8 "
Kausjonsåpningsbredde1-3 / 4 "
FotnoterMaks. Nominell kapasitet basert på rent, polert stål og avhengig av materialtykkelse og størrelse
Handle Lengde6.875 "
Magnethøyde3.875 "
Magnetlengde6.375 "
Magnetmaterialeneodym
Magnetbredde3.625 "
Maks. Varmebestandig temp.180 Grader F
Maks. Nominell flat kapasitet800 lb.
Total høyde8.88 "
Total lengde7.875 "
Samlet bredde3.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.98
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)28.58
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

Mag-Mate PNL0800 permanent løftemagnet er designet for å løfte tung last med både flate og runde overflater.

Egenskaper:

  • Den leveres med et låsehåndtak med av/på-funksjonalitet som forhindrer skade på overflaten på delen som løftes og eliminerer frykten for å falle i tilfelle strømbrudd.
  • Låsefunksjonen forhindrer også at håndtaket blir delvis "PÅ", og eliminerer dermed den falske indikasjonen på at magneten holder trygt.
  • Denne magneten på 800 lb har en designfaktor på 3:1 og er egnet for håndtering av stålplater, blokker og beholdere.
  • Den er laget av neodym, og tilbyr de sterkeste magnetiske egenskapene og evnen til å tåle temperaturer opp til 180 grader Fahrenheit.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B30.20

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er RFID?

A. Denne løftemagneten har en innebygd RFID-brikke (Radio Frequency Identification) som brukes til å identifisere hver unike magnet og dens registrerte dokumentasjon av vedlikehold og/eller planlagt kalibrering utført tidligere.

Q. Hva er designfaktoren?

A. Designfaktor er definert som forholdet mellom den endelige bruddstyrken til et stykke materiale eller utstyr og den faktiske arbeidsbelastningen eller tiltenkt sikker belastning.

Q. Hvordan betjener man låsesystemet til denne magneten?

A. Trekk i håndtaket for å frigjøre låsepinnen og roter deretter håndtaket til ønsket posisjon og løft/slipp opp lasten.

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
MAG-MATE CL0400 Løftemagnet 400 Lb Kapasitet 7-3 / 4 tommer Total lengde | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "7 458 NOK
MAG-MATE CL1000 løftemagnet 1000 lb kapasitet 10-3 / 4 tommer total lengde | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
RFQ
MAG-MATE CL1500 løftemagnet 1500 lb kapasitet 14-3 / 4 tommer total lengde | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "13 798 NOK
MAG-MATE CL2200 løftemagnet 2200 lb kapasitet 15 tommer total lengde | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "15 728 NOK
MAG-MATE CL3000 løftemagnet 3000 lb kapasitet 19-1 / 4 tommer total lengde | AC3EAV 2RVA1 CL300016 "2.5 "15.25 "9.75 "7"19.25 "10.5 "24 425 NOK
MAG-MATE PNL0250 Løftemagnet 250 lb Kapasitet 5" total lengde | AC3PEF 2VCA1 PNL02505.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "3 585 NOK
MAG-MATE PNL1600 Løftemagnet 1600 lb Kapasitet 10-3/4" Totallengde | AC3PEH 2VCA3 PNL16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "18 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE PNL0800 løftemagnet 800 lb Kapasitet 7-7/8" total lengde
9 609 NOK / enhet