MAG-MATE DL0150 Løftemagnet, 150 Lbs Kapasitet | CD8XKX

MAG-MATE DL0150 Løftemagnet, 150 pund kapasitet

Vare: CD8XKX Modell: DL0150
6 459 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftmagnet

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Mag-Mate DL0150 løftemagnet er egnet for å løfte både runde og flate laster ved å bruke en permanent løftemagnet. Denne lette løftemagneten er ideell for å løfte stålutstyr i frakt-, produksjons- og bilindustrien.

Egenskaper:

  • Mag-Mate DL0150 løftemagnet har en løfteør av rustfritt stål for stivhet og korrosjonsbestandighet.
  • Den har en sjeldne jordarters permanentmagnet på/av for å holde lasten tett under drift.
  • Denne DynamicLift-magneten tåler en maksimal flatlastekapasitet på 150 lb og rundlastekapasitet på 75 lb.
  • Den har videre Magswitch-teknologi som gir utnyttelse av sterke magneter med sjeldne jordarter ved hjelp av en 180-graders knottsving.
  • Denne lette, universelle løftemagneten kommer med et manuelt betjent håndtak med en positiv låse-/låsemekanisme som forhindrer at håndtaket slås delvis på eller ved et uhell støter inn i av-posisjonen.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B30.20 BTH-1 Designkategori B Serviceklasse 3
  • RoHS
  • REACH

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale varmekapasiteten til denne DynamicLift-magneten?

A. 180 grader F.

Q. Kan vi bruke denne løftemagneten på forurensningsoverflaten?

A. Selv når overflatene til magneten og lasten har skitt, maling, kalk eller andre partikler, er løftemagnetene fortsatt effektive for drift.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker Mag-Mate DL0150-magnet?

A.

  • Heisen skal ikke legges ned på steder på lasten som er urene eller har ru overflatestruktur.
  • Rengjør eventuelle fremmedlegemer før du setter løfteren på lasten.
  • Sjekk magnetpolenes mekaniske tilstand fra tid til annen for å sikre at de er flate og uskadde ved bruk.
  • Etter å ha brukt løfteren, påfør olje på stangoverflatene for å beskytte dem mot rust.

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE DL0150 Løftemagnet, 150 pund kapasitet
6 459 NOK / enhet