MAG-MATE CL3000 løftemagnet 3000 lb kapasitet 19-1 / 4 tommer total lengde | AC3EAV 2RVA1

MAG-MATE CL3000 løftemagnet 3000 Lb Kapasitet 19-1/4 tommer total lengde

På lager
Vare: AC3EAV Modell: CL3000Kryssreferanse: 2RVA1

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 425 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet
Kausjonsåpningshøyde2-7 / 8 "
Kausjonsåpningsbredde3"
FotnoterMaks. Nominell kapasitet basert på rent, polert stål og avhengig av materialtykkelse og størrelse
Handle Lengde16 "
Magnethøyde2.5 "
Magnetlengde15.25 "
MagnetmaterialeKeramisk
Magnetbredde9.75 "
Maks. Varmebestandig temp.300 Grader F
Maks. Nominell flat kapasitet3000 lb.
Total høyde7"
Total lengde19.25 "
Samlet bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 49.44
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8505110000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Magnetaktivering (ikke-marring rullekamera)

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
MAG-MATE CL0400 Løftemagnet 400 Lb Kapasitet 7-3 / 4 tommer Total lengde | AC3DXP 2RUZ6 CL040016 "2.5 "4"6.5 "6.75 "7.75 "7.25 "7 458 NOK
MAG-MATE CL1000 løftemagnet 1000 lb kapasitet 10-3 / 4 tommer total lengde | AC3DXQ 2RUZ7 CL100016 "2.5 "7"6.5 "6.75 "10.75 "7.25 "-
RFQ
MAG-MATE CL1500 løftemagnet 1500 lb kapasitet 14-3 / 4 tommer total lengde | AC3DXR 2RUZ8 CL150016 "2.5 "10.5 "6.5 "6.75 "14.75 "7.25 "13 798 NOK
MAG-MATE CL2200 løftemagnet 2200 lb kapasitet 15 tommer total lengde | AC3DXT 2RUZ9 CL220016 "2.5 "11.25 "9.75 "7"15 "10.5 "15 728 NOK
MAG-MATE PNL0250 Løftemagnet 250 lb Kapasitet 5" total lengde | AC3PEF 2VCA1 PNL02505.875 "2.625 "3.625 "2.625 "6.625 "5"2.625 "3 585 NOK
MAG-MATE PNL0800 Løftemagnet 800 lb Kapasitet 7-7/8" Totallengde | AC3PEG 2VCA2 PNL08006.875 "3.875 "6.375 "3.625 "8.88 "7.875 "3.625 "9 609 NOK
MAG-MATE PNL1600 Løftemagnet 1600 lb Kapasitet 10-3/4" Totallengde | AC3PEH 2VCA3 PNL16006.75 "4.75 "9.125 "4.875 "8.88 "10.75 "4.875 "18 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAG-MATE CL3000 løftemagnet 3000 Lb Kapasitet 19-1/4 tommer total lengde
24 425 NOK / enhet