DBI-SALA Bjelke- og stålankre

Inkluderer bjelkeankere, traller, ankerkabler, armstropper og glidebjelkeankere designet for å feste og holde gjenstander sikkert. Utvalgte ankerkabler har navnelapper for enkel identifikasjon og har konstruksjon i rustfritt stål

filtre

DBI-SALA -

Bjelkeankre

StilModellPris (eks. mva)
A210840811 169NOK
A210840710 166NOK
DBI-SALA -

Bindeadapter

DBI-SALA kabel-/nettfesteadaptere er designet for å sette opp et midlertidig forankringspunkt ved hjelp av en snor eller en fallsikringsanordning. Disse enhetene har et gjennomgangsdesign som gjør det raskt og enkelt å feste enheten til forankring. De samsvarer med ANSI Z359.18, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502 standarder. Enhetene er tilgjengelige i båndmaterialer av polyester og rustfritt stål for å gi sterke, raske og sikre tilkoblinger. Adapterne for binding av polyesternett kommer videre med en 3-tommers bred slitepute i polyester for ekstra slitestyrke. For komplett personlig fallsikring tilbyr vi også merkets bjelkevogner, brukt i forbindelse med disse adapterne, for å gi et sikkert festepunkt.

StilModellLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A59005504ft.Rustfritt ståltråd3 / 8 "2 634NOK
B10030066"Polyester-netting3"1 106NOK
DBI-SALA -

Forankringskontakt Midlertidig 72 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
5900551AB8RGM2 961 NOK
DBI-SALA -

Stråleanker midlertidig 2-1 / 2-12 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
2108406AC3NPF9 170 NOK
DBI-SALA -

Cross Arm Strap Midlertidig 36 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
1003000AC3NNT1 067 NOK
DBI-SALA -

Bjelkevogn midlertidig 3-8 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
2103143AC3NNY11 068 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?