FUSION Batteritilbehør

filtre

FUSION -

Batteribeskyttelsesdeksler

StilModellLengdeMaks. ForsterkerBreddePris (eks. mva)
A1264028.437 "175A1 5 / 16 "77NOK
B12640310 27 / 32 "300A2 11 / 32 "84NOK
FUSION -

Batteripolene

StilModellUnderkategoriFargekodeTilkoblingsmaterialeTilkoblingstypeConnector TypeMålerMaterialeStud størrelsePris (eks. mva)
A406310N-SvartKobber / tinnLoddetinn-1/0 ga.-5 / 16 "117NOK
B436310P-SvartKobber / tinnLoddetinn-1/0 ga.--232NOK
C406301N-PurpleKobber / tinnLoddetinn-1 og 2 ga.-5 / 16 "108NOK
D436301N-RosaKobber / tinnLoddetinn-1 og 2 ga.--248NOK
E436320N-oransjeKobber / tinnLoddetinn-2/0 ga.--235NOK
F416310N-SvartKobber / tinnLoddetinn-1/0 ga.--149NOK
G406340P-GulKobber / tinnLoddetinn-4/0 ga.-3 / 8 "152NOK
H406330N-PurpleKobber / tinnLoddetinn-3/0 ga.-5 / 16 "131NOK
I4320P-oransjeKobber / tinncrimp-2/0 ga.--142NOK
J4040P-GulKobber / tinncrimp-4/0 ga.--124NOK
K4110-525-001P-SvartKobber / tinncrimp-1/0 ga.--108NOK
L416310P-SvartKobber / tinnLoddetinn-1/0 ga.--149NOK
M406301P-RosaKobber / tinnLoddetinn-1 og 2 ga.-3 / 8 "106NOK
N4006U-GråKobber / tinncrimp-6 ga.--100NOK
O4330N-PurpleKobber / tinncrimp-3/0 ga.--140NOK
P4210N-SvartKobber / tinncrimp-1/0 ga.--107NOK
Q4230N-PurpleKobber / tinncrimp-3/0 ga.--105NOK
R850109-525-005N---Klemme----219NOK
S4030P-PurpleKobber / tinncrimp-3/0 ga.--96NOK
T4040N-GulKobber / tinncrimp-4/0 ga.--125NOK
U436301P-RosaKobber / tinnLoddetinn-1 og 2 ga.--249NOK
V426310-525-001N-SvartKobber / tinnLoddetinn-1/0 ga.--148NOK
W426301-525-001P-RosaKobber / tinnLoddetinn-1 og 2 ga.--151NOK
X4130N-PurpleKobber / tinncrimp-3/0 ga.--105NOK
Y416330N-PurpleKobber / tinnLoddetinn-3/0 ga.--150NOK
FUSION -

Lug Starter/Grounds

StilModellKabelstørrelseskodeMålerMin. DirigentstørrelseStud størrelsetypenPris (eks. mva)
A6440HV-4/0-1 / 2 "-109NOK
B6410HL-1/0-1 / 2 "-79NOK
C6404D-4-1 / 4 "-42NOK
D6401H-2 og 1-1 / 2 "-42NOK
E6401E-2 og 1-5 / 16 "-42NOK
F6230F-3/0-5 / 16 "-94NOK
G102804-4---36NOK
H4804H-4-1 / 2 "-72NOK
I6510F-1/0-3 / 8 "-91NOK
J6430FL-3/0-3 / 8 "-94NOK
K6420FV-2/0-3 / 8 "-74NOK
L6440F-4/0-3 / 8 "-91NOK
M4830H-3/0-1 / 2 "-58NOK
N6314F-4/0-3 / 8 "-135NOK
O6313F-3/0-3 / 8 "-120NOK
P6312F-2/0-3 / 8 "-95NOK
Q6430HL-3/0-1 / 2 "-94NOK
R6420HL-2/0-1 / 2 "-74NOK
S6430FV-3/0-3 / 8 "-94NOK
T4820H2/02/02/0 AWG1 / 2 "2/0 Crimp53NOK
U4840H4/04/04/0 AWG1 / 2 "4/0 Crimp75NOK
FUSION -

Lugstarter/bakke 90 graders bøyning

ModellSakPris (eks. mva)
6420FLAH2DDC74NOK
FUSION -

Mutter 39/47 tommer kobber

ModellSakPris (eks. mva)
6016B 6016RAF8FBQ519NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?