Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUSION 436320N Terminal Flag 2/0 Gauge Oransje Negativ | AH2DBR 25KC89

FUSION 436320N Terminal Flagg 2/0 Gauge Oransje Negativ

På lager
Vare: AH2DBR Modell: 436320NKryssreferanse: 25KC89
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteripol
Fargekodeoransje
TilkoblingsmaterialeKobber / tinn
TilkoblingstypeLoddetinn
Måler2/0 ga.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1814
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.59
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Polaritet: Negativ
    • Justering: Flagg

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriFargekodeTilkoblingsmaterialeTilkoblingstypeConnector TypeMålerMaterialeStud størrelsePris
FUSION 4110N kontakt høyre albue crimp | AB8HWD 25KD01 4110NN / ASvartKobber / tinncrimpcrimp1/0Tinnbelagt kobber-108NOK
FUSION 5350P kontakter Kobber 3/4 In | AB8HWJ 25KD36 5350PBatteritilbehør-KobberBoltPositiv-Kobber-102NOK
FUSION 406320N Straight Clamp Lodding | AB8HWN 25KD93 406320NN / ASvartKobber / tinnLoddetinnLoddetinn2/0Tinnbelagt kobber5 / 16 "114NOK
FUSION 4310N Terminal Flag 1/0 Gauge Black Negative | AH2DBN 25KC85 4310N-SvartKobber / tinncrimp-1/0 ga.--146NOK
FUSION 436301N Terminal Flagg 1 og 2 Gauge Rosa Negativ | AH2DBP 25KC87 436301N-RosaKobber / tinnLoddetinn-1 og 2 ga.--248NOK
FUSION 4320N Terminal Flag 2/0 Gauge Orange Negativ | AH2DBQ 25KC88 4320N-oransjeKobber / tinncrimp-2/0 ga.--142NOK
FUSION 4330N Terminal Flag 3/0 Gauge Lilla Negativ | AH2DBT 25KC90 4330N-PurpleKobber / tinncrimp-3/0 ga.--140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUSION 436320N Terminal Flagg 2/0 Gauge Oransje Negativ
235NOK / enhet