Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUSION 5350P kontakter Kobber 3/4 In | AB8HWJ 25KD36

FUSION 5350P koblinger kobber 3/4 tommer

På lager
Vare: AB8HWJ Modell: 5350PKryssref: 25KD36
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
102NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteripol
TilkoblingsmaterialeKobber
TilkoblingstypeBolt
Connector TypePositiv
Lengde3 / 4 "
MaterialeKobber
UnderkategoriBatteritilbehør

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriFargekodeTilkoblingsmaterialeTilkoblingstypeConnector TypeMålerMaterialeStud størrelsePris
FUSION 4110N kontakt høyre albue crimp | AB8HWD 25KD01 4110NN / ASvartKobber / tinncrimpcrimp1/0Tinnbelagt kobber-108NOK
FUSION 406320N Straight Clamp Lodding | AB8HWN 25KD93 406320NN / ASvartKobber / tinnLoddetinnLoddetinn2/0Tinnbelagt kobber5 / 16 "114NOK
FUSION 4310N Terminal Flag 1/0 Gauge Black Negative | AH2DBN 25KC85 4310N-SvartKobber / tinncrimp-1/0 ga.--146NOK
FUSION 436301N Terminal Flagg 1 og 2 Gauge Rosa Negativ | AH2DBP 25KC87 436301N-RosaKobber / tinnLoddetinn-1 og 2 ga.--248NOK
FUSION 4320N Terminal Flag 2/0 Gauge Orange Negativ | AH2DBQ 25KC88 4320N-oransjeKobber / tinncrimp-2/0 ga.--142NOK
FUSION 436320N Terminal Flag 2/0 Gauge Oransje Negativ | AH2DBR 25KC89 436320N-oransjeKobber / tinnLoddetinn-2/0 ga.--235NOK
FUSION 4330N Terminal Flag 3/0 Gauge Lilla Negativ | AH2DBT 25KC90 4330N-PurpleKobber / tinncrimp-3/0 ga.--140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUSION 5350P koblinger kobber 3/4 tommer
102NOK / enhet