Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUSION 436310P Battery Terminal Flagg 1/0 Gauge Black Pos | AH2DCG 25KD12

FUSION 436310P Batteriterminalflagg 1/0 Gauge Black Pos

På lager
Vare: AH2DCG Modell: 436310PKryssref: 25KD12
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteripol
FargekodeSvart
TilkoblingsmaterialeKobber / tinn
TilkoblingstypeLoddetinn
Måler1/0 ga.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Polaritet: Positiv
    • Justering: Flagg

Produktvarianter

ProduktModellUnderkategoriFargekodeTilkoblingsmaterialeTilkoblingstypeConnector TypeMålerMaterialeStud størrelsePris
FUSION 4110N kontakt høyre albue crimp | AB8HWD 25KD01 4110NN / ASvartKobber / tinncrimpcrimp1/0Tinnbelagt kobber-108NOK
FUSION 5350P kontakter Kobber 3/4 In | AB8HWJ 25KD36 5350PBatteritilbehør-KobberBoltPositiv-Kobber-102NOK
FUSION 406320N Straight Clamp Lodding | AB8HWN 25KD93 406320NN / ASvartKobber / tinnLoddetinnLoddetinn2/0Tinnbelagt kobber5 / 16 "114NOK
FUSION 4310N Terminal Flag 1/0 Gauge Black Negative | AH2DBN 25KC85 4310N-SvartKobber / tinncrimp-1/0 ga.--146NOK
FUSION 436301N Terminal Flagg 1 og 2 Gauge Rosa Negativ | AH2DBP 25KC87 436301N-RosaKobber / tinnLoddetinn-1 og 2 ga.--248NOK
FUSION 4320N Terminal Flag 2/0 Gauge Orange Negativ | AH2DBQ 25KC88 4320N-oransjeKobber / tinncrimp-2/0 ga.--142NOK
FUSION 436320N Terminal Flag 2/0 Gauge Oransje Negativ | AH2DBR 25KC89 436320N-oransjeKobber / tinnLoddetinn-2/0 ga.--235NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUSION 436310P Batteriterminalflagg 1/0 Gauge Black Pos
232NOK / enhet