Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUSION 6440HV Lug Starter/Ground 4/0 Crimp Copper | AH2DDU 25KD69

FUSION 6440HV Lug Starter/Ground 4/0 Crimp Copper

På lager
Vare: AH2DDU Modell: 6440HVKryssref: 25KD69
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLug Starter / Ground
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Måler4/0
Stud størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseskodeMålerMin. DirigentstørrelseStud størrelsetypenPris
FUSION 4820H Lug Starter/jord 2/0 Crimp Copper | AB8HWK 25KD60 4820H2/02/02/0 AWG1 / 2 "2/0 Crimp53NOK
FUSION 4840H Lug Starter/jord 4/0 Crimp Copper | AB8HWL 25KD62 4840H4/04/04/0 AWG1 / 2 "4/0 Crimp75NOK
FUSION 6420FV Lug Starter/Ground 2/0 Crimp Copper | AH2DCZ 25KD44 6420FV-2/0-3 / 8 "-74NOK
FUSION 6430FV Lug Starter/Ground 3/0 Crimp Copper | AH2DDA 25KD46 6430FV-3/0-3 / 8 "-94NOK
FUSION 6410HL Lug Starter/Ground 1/0 Crimp Copper | AH2DDB 25KD49 6410HL-1/0-1 / 2 "-79NOK
FUSION 6420HL Lug Starter/Ground 2/0 Crimp Copper | AH2DDD 25KD51 6420HL-2/0-1 / 2 "-74NOK
FUSION 6430FL Lug Starter/Ground 3/0 Crimp Copper | AH2DDE 25KD52 6430FL-3/0-3 / 8 "-94NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUSION 6440HV Lug Starter/Ground 4/0 Crimp Copper
109NOK / enhet