Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUSION 126403 Beskyttelseshette Plug-In PVC | AH2DEC 25KD86

FUSION 126403 Beskyttelseshette Plug-In PVC

På lager
Vare: AH2DEC Modell: 126403Kryssref: 25KD86
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteribeskyttelseshette
FARGESvart
TilkoblingstypePlugg inn
IsolasjonsmaterialePVC
Lengde10 27 / 32 "
Maks. Forsterker300A
Bredde2 11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaks. ForsterkerBreddePris
FUSION 126402 Beskyttelseshette Plug-In PVC | AH2DEB 25KD85 1264028.437 "175A1 5 / 16 "77NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUSION 126403 Beskyttelseshette Plug-In PVC
84NOK / enhet