POWER FIRST Audio-Video Splitter-kontakter og adaptere

filtre

POWER FIRST -

Koaksiale kontakter

StilModellKabeltypeTilkoblingHzInstallasjon MetodeSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A4LWY9RG6RCA0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt330NOK 10
B2UYH1RG6BNC0 til 3 GHzKomprimeringKoaksialkontakt749NOK 15
C1 UKD4RG6 med Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt177NOK 10
D5LR21RG6 med Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHz1-Pc. KrympKoaksialkontakt1NOK 1
E4PCZ5RG6 med Single / Tri / Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKompresjonskontakt307NOK 50
F1 UKD8RG6 med Single / Tri / Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt929NOK 50
G4LWY3RG6 med Single / Tri / Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt185NOK 10
H4LWY6RG6 med enkel / tri skjermingF-Type0 til 1 GHzPress påKoaksialkontakt6NOK 1
D5LR16RG6 med enkel skjermingF-Type0 til 1 GHz1-Pc. KrympKoaksialkontakt9NOK 1
I5LR18RG6 med enkel skjermingF-Type0 til 1 GHz2-stk. KrympKoaksialkontakt8NOK 1
J5LR22RG6 med enkel skjermingF-Type0 til 1 GHzTwist-OnKoaksialkontakt9NOK 1
K4LWY5RG11F-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt507NOK 10
L2UYH2RG59BNC0 til 3 GHzKomprimeringKoaksialkontakt749NOK 15
A4LWY8RG59RCA0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt319NOK 10
M4UJL4RG59 med Single / Tri / Quad ShieldingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt930NOK 50
N4JY52RG59 med enkel skjermingBNC0 til 3 GHzCrimp-OnKoaksialkontakt109NOK 5
O5LR17RG59 med enkel skjermingF-Type0 til 1 GHz1-Pc. KrympKoaksialkontakt2NOK 1
P4JY51RG59 med enkel skjermingBNC0 til 3 GHzTwist-OnKoaksialkontakt109NOK 5
Q1 UKD7RG59 med enkel skjermingF-Type0 til 1 GHzKomprimeringKoaksialkontakt855NOK 50
J5LR23RG59 med enkel skjermingF-Type0 til 1 GHzTwist-OnKoaksialkontakt9NOK 1
POWER FIRST -

Kabelsplitter

StilModellFARGEHzInstallasjon MetodeAntall porterporterPris (eks. mva)
A5LR25Gull5-900 MHzSkruer til F-kontakter32-veis delt31NOK
B5LR26Gull5-900 MHzSkruer til F-kontakter43-veis delt46NOK
C5LR27Gull5-900 MHzSkruer til F-kontakter54-veis delt19NOK
D4JWT7Sølv1GHzKomprimering / Crimp On / Twist On32-veis delt74NOK
E4JWT9Sølv1GHzKomprimering / Crimp On / Twist On54-veis delt107NOK
F4LWZ1Sølv2.3 GHzSkruer til F-kontakter32-veis delt98NOK
G4LWZ2Sølv2.3 GHzSkruer til F-kontakter43-veis delt118NOK
H4LWZ3Sølv2.3 GHzSkruer til F-kontakter54-veis delt128NOK
I4LWZ4Sølv1 GHzSkruer til F-kontakter32-veis delt116NOK
J4LWZ5Sølv1 GHzSkruer til F-kontakter54-veis delt124NOK
POWER FIRST -

Kabelskjøt F Type

ModellSakPris (eks. mva)
5LR24AE4LWM9NOK
POWER FIRST -

Kabelterminator

ModellSakPris (eks. mva)
5LR15AE4LWE11NOK
POWER FIRST -

Kabelsplitter Diplexer F-type 2.1 Ghz

ModellSakPris (eks. mva)
4LWZ6AD8RGC116NOK
POWER FIRST -

Kontakt Bnc Pk5

ModellSakPris (eks. mva)
4JY57AD8FUP130NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?