CHICAGO PROTECTIVE APPAREL Arc Flash klesett

filtre

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL -

Arc Flash-sett

StilModellPris (eks. mva)
AAG-12 -3XL12 009NOK
BAG12-CV-S-NG6 728NOK
CAG-40-5XL30 718NOK
BAG12-CV-3XL-NG8 051NOK
CAG-40-XL22 933NOK
BAG12-CV-XL-NG6 040NOK
DAG-43-S14 840NOK
AAG-12 -S10 516NOK
EAG-12-CV-5XL10 113NOK
CAG-40-4XL29 418NOK
EAG-12-CV-4XL10 043NOK
BAG12-CV-2XL-NG7 551NOK
BAG12-CV-M-NG6 040NOK
AAG-12 -4XL12 895NOK
AAG-12 -5XL14 031NOK
CAG-40-3XL27 501NOK
DAG-43-2XL17 548NOK
AAG-12 -2XL11 139NOK
BAG12-CV-5XL-NG8 591NOK
CAG-40-S23 416NOK
CAG-40-M22 933NOK
CAG-40-L22 933NOK
BAG12-CV-L-NG6 728NOK
DAG-43-5XL21 142NOK
DAG-43-4XL20 266NOK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL -

ARC Flash kjeledress

Chicago Protective Apparel AG-12-CV Series arc flash kjeledress er sett med personlig verneutstyr (PPE) som kombinerer høykvalitets plagg, tilbehør og personlig verneutstyr for beskyttelse mot lysbuefarer i industrielle miljøer. De er i samsvar med ASTM F1506 og NFPA 70E standarder som gir økt sikkerhet for arbeidere i miljøer der det er fare for lysbue. Disse settene brukes av arbeidere som arbeider i kjemisk prosessering, farmasøytisk produksjon og håndtering av farlig avfall.

StilModellATPV-vurderingPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelsePris (eks. mva)
AAG-12-CV-3XL12 kal./cm256 "til 58"48 "til 50"32.375 "3XL10 215NOK
AAG-12-CV-2XL12 kal./cm252 "til 54"44 "til 46"32.125 "2XL9 665NOK
AAG-12-CV-M12 kal./cm²40 "til 42"32 "til 34"31.5 "M11 958NOK
AAG-12-CV-L12 kal./cm²44 "til 46"36 "til 38"31.25 "L11 958NOK
AAG-12-CV-XL12 kal./cm²48 "til 50"40 "til 42"32 "XL11 958NOK
AAG-12-CV-S12.0 kal./cm236 "til 38"28 "til 30"31.75 "S11 958NOK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL -

ARC Flash-jakke og smekkesett

StilModellATPV-vurderingPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelsePris (eks. mva)
AAG-43-M43 kal./cm240 "til 42"32 "til 34"31.5 "M14 840NOK
AAG-43-XL43 kal./cm248 "til 50"40 "til 42"32 "XL14 840NOK
BAG-43-3XL43 kal./cm256 "til 58"48 "til 50"32.375 "3XL17 474NOK
AAG-43-L43 kal./cm²44 "til 46"36 "til 38"31.25 "L14 840NOK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL -

ARC Flash jakke og smekkesett, 12 kal

Chicago Protective Apparel AG-12 Series lysbuejakke og -smekkesett er beskyttende klær for å beskytte arbeidere ved å gi utmerket flammemotstand og beskyttelse mot elektriske lysbuer. Disse lysbuesettene inkluderer hansker, en bæreveske, vindusbelegg, en hettebrakett, en hakekopp, ørepropper, et ansiktsskjerm og vernebriller.

StilModellPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelsePris (eks. mva)
AAG -12 -M40 "til 42"32 "til 34"31.5 "M10 516NOK
AAG -12 -L44 "til 46"36 "til 38"31.25 "L10 516NOK
AAG -12 -XL48 "til 50"40 "til 42"32 "XL10 516NOK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL -

Arc Flash Jacket and Bib Kit Olive 2XL

ModellSakPris (eks. mva)
AG-44-2XLAH2AAE25 217 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?