CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-XL Arc Flash-jakke og smekkesett Navy Xl | AF7ZFN 23TN87

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-XL Arc Flash Jacket And Bib Kit Navy Xl

På lager
Vare: AF7ZFN Modell: AG-43-XLKryssref: 23TN87

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 840 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArc Flash Protection Clothing Kit Kit
ATPV-vurdering43 kal./cm2
FARGENavy
Passer til bryststørrelse48 "til 50"
Passer midje størrelse40 "til 42"
Risikokategori (HRC)4
Innersøm32 "
MaterialeFR bomullsblanding (88% bomull, 12% nylon)
StørrelseXL

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.895
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode6211320000

Produktvarianter

ProduktModellATPV-vurderingPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelsePris
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-L Arc Flash jakke og smekkesett Navy L | AB7KPU 23TN86 AG-43-L43 kal./cm²44 "til 46"36 "til 38"31.25 "L14 840 NOK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-M Arc Flash jakke og smekkesett Navy M | AF7ZFM 23TN85 AG-43-M43 kal./cm240 "til 42"32 "til 34"31.5 "M14 840 NOK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-3XL Arc Flash Jacket And Bib Kit Navy 3xl | AF7ZFP 23TN89 AG-43-3XL43 kal./cm256 "til 58"48 "til 50"32.375 "3XL17 474 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-43-XL Arc Flash Jacket And Bib Kit Navy Xl
14 840 NOK / enhet