CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-S Arc Flash kjeledress Navy S | AH2AAD 23TN76

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-S Arc Flash kjeledress Navy S

På lager
Vare: AH2AAD Modell: AG-12-CV-SKryssref: 23TN76

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 958 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArc Flash Protection Clothing Kit Kit
ATPV-vurdering12.0 kal./cm2
FARGENavy
Passer til bryststørrelse36 "til 38"
Passer midje størrelse28 "til 30"
Risikokategori (HRC)2
Innersøm31.75 "
MaterialeFR bomullsblanding (88% bomull, 12% nylon)
StørrelseS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64

Produktvarianter

ProduktModellATPV-vurderingPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseInnersømStørrelsePris
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-M Arc Flash kjeledress Navy M | AB7KPQ 23TN77 AG-12-CV-M12 kal./cm²40 "til 42"32 "til 34"31.5 "M11 958 NOK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-L Arc Flash kjeledress Navy L | AB7KPR 23TN78 AG-12-CV-L12 kal./cm²44 "til 46"36 "til 38"31.25 "L11 958 NOK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-XL Arc Flash kjeledress Navy Xl | AB7KPT 23TN79 AG-12-CV-XL12 kal./cm²48 "til 50"40 "til 42"32 "XL11 958 NOK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-2XL Arc Flash kjeledress Navy 2xl | AF7ZFK 23TN80 AG-12-CV-2XL12 kal./cm252 "til 54"44 "til 46"32.125 "2XL9 665 NOK
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-3XL Arc Flash kjeledress Navy 3xl | AF7ZFL 23TN81 AG-12-CV-3XL12 kal./cm256 "til 58"48 "til 50"32.375 "3XL10 215 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12-CV-S Arc Flash kjeledress Navy S
11 958 NOK / enhet