APPROVED VENDOR Anker bolter

filtre

APPROVED VENDOR -

Ankerbolt L Krok

StilModellFinishMin. StrekkstyrkeTotal lengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A45112Varmt dyppet galv35000 psi6"1.75 "3 / 8-1621NOK
B45230Varmt dyppet galv35000 psi18 "4"1-8416NOK
A45209Varmt dyppet galv35000 psi8"1.75 "1 / 2-1345NOK
B45213Varmt dyppet galv35000 psi18 "2"1 / 2-1387NOK
A45211Varmt dyppet galv35000 psi14 "2"1 / 2-1371NOK
C45139Varmt dyppet galv35000 psi30 "6"1-8526NOK
B45225Varmt dyppet galv35000 psi18 "4"3 / 4-10276NOK
A45116Varmt dyppet galv35000 psi14 "3.75 "5 / 8-11125NOK
A45208Varmt dyppet galv35000 psi6"1.75 "1 / 2-1341NOK
B45233Varmt dyppet galv35000 psi36 "6.25 "1-8701NOK
B45231Varmt dyppet galv35000 psi24 "4"1-8533NOK
B45227Varmt dyppet galv35000 psi24 "4"3 / 4-10297NOK
A45120Varmt dyppet galv35000 psi12 "4"1-8309NOK
A45207Varmt dyppet galv35000 psi8"1.75 "3 / 8-1623NOK
A45214Varmt dyppet galv35000 psi8"2"5 / 8-1178NOK
A45110Varmt dyppet galv35000 psi15 "3.75 "3 / 4-10185NOK
A45224Varmt dyppet galv35000 psi16 "3.75 "3 / 4-10193NOK
A45216Varmt dyppet galv35000 psi12 "3.75 "5 / 8-11105NOK
A45212Varmt dyppet galv35000 psi16 "2"1 / 2-1389NOK
A45215Varmt dyppet galv35000 psi10 "3.75 "5 / 8-1190NOK
B45219Varmt dyppet galv35000 psi18 "4"5 / 8-11150NOK
A45222Varmt dyppet galv35000 psi12 "3.75 "3 / 4-10157NOK
A45210Varmt dyppet galv35000 psi10 "1.75 "1 / 2-1353NOK
D45193Plain35000 psi8"2"3 / 4-10101NOK
D45183Plain35000 psi10 "1.75 "1 / 2-1343NOK
APPROVED VENDOR -

Ankerbolt L krok 3/4-10 X 3-3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
53776AB6LRU135NOK
APPROVED VENDOR -

Ankerbolt L krok 1/2-13 X 1-3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
53764AB6LTC60NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?