GODKJENT LEVERANDØR 45222 Ankerbolt L Krok 3/4-10 X 3-3/4 Tommer | AB6LTM 21Y474

APPROVED VENDOR 45222 Ankerbolt L krok 3/4-10 X 3-3/4 tommer

På lager
Vare: AB6LTM Modell: 45222Kryssref: 21Y474

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

157NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbolt
FinishVarmt dyppet galv
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke35000 psi
Total lengde12 "
tråd Lengde3.75 "
Trådstørrelse3 / 4-10
typenL krok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.31
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)52.58
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode7318152041
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 45222 Ankerbolt L krok 3/4-10 X 3-3/4 tommer
157NOK /pakke