GODKJENT LEVERANDØR 45215 Ankerbolt L Krok 5/8-11 X 3-3/4 Tommer | AB6LTH 21Y470

APPROVED VENDOR 45215 Ankerbolt L krok 5/8-11 X 3-3/4 tommer

På lager
Vare: AB6LTH Modell: 45215Kryssref: 21Y470

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

90NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbolt
FinishVarmt dyppet galv
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke35000 psi
Total lengde10 "
tråd Lengde3.75 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typenL krok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.89
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode7318152041
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 45215 Ankerbolt L krok 5/8-11 X 3-3/4 tommer
90NOK /pakke