GODKJENT LEVERANDØR 45225 Ankerbolt L Krok 3/4-10 X 4 Tommer | AB6LTQ 21Y477

APPROVED VENDOR 45225 Ankerbolt L Krok 3/4-10 X 4 Tommer

På lager
Vare: AB6LTQ Modell: 45225Kryssref: 21Y477

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

276NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnkerbolt
FinishVarmt dyppet galv
MaterialeKarbonstål
Min. Strekkstyrke35000 psi
Total lengde18 "
tråd Lengde4"
Trådstørrelse3 / 4-10
typenL krok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.02
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode7318152041
OpprinnelseslandUS

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 45225 Ankerbolt L Krok 3/4-10 X 4 Tommer
276NOK /pakke